MI-TM เครื่องฉีดน้ำร้อนแรงดันไฟฟ้า
สไตล์ | รุ่น | ประเภทปลั๊ก | แอมป์เอซี | อัตราการไหล | ความกว้าง | ความสูง | HP | ความยาว | น้ำหนักสุทธิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH-1502-LM10 | 5-20P | 20 | 1.8 กรัมต่อนาที | 35.5 " | 59.5 " | 2 | 57.5 " | 363 ปอนด์ | ฿275,551 | |
B | GH-1502-0GA10 | 5-20P | 20 | 2.0 กรัมต่อนาที | 29 " | 33 " | 2 | 34 " | 250 ปอนด์ | ฿170,127 | |
B | GH-1502-0GA10S | 5-20P | 20 | 2.0 กรัมต่อนาที | 29 " | 33 " | 2 | 34 " | 250 ปอนด์ | ฿269,965 | |
C | GH-3004-0M10 | 6-50P | 36 | 3.5 กรัมต่อนาที | 28 " | 41 " | 8 | 48.5 " | 607 ปอนด์ | ฿492,100 | |
C | GH-3004-SM10 | 6-50P | 36 | 3.5 กรัมต่อนาที | 28 " | 41 " | 8 | 48.5 " | 607 ปอนด์ | ฿481,069 |
เครื่องฉีดน้ำแรงดันน้ำร้อนไฟฟ้า
เครื่องฉีดน้ำแรงดันน้ำร้อน Mi-TM ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งน้ำที่มุ่งเน้นเพื่อคลายและขจัดสิ่งสกปรกสิ่งสกปรกและสิ่งปนเปื้อนจากอาคารทางเท้าและอุปกรณ์ เครื่องซักผ้าเหล่านี้มีท่อร่วมทองเหลืองปลอมวาล์วระบายความร้อนและหัวฉีดผงซักฟอกแรงดันสูงเพื่อให้น้ำเข้าในระบบได้มากขึ้นและปกป้องอุปกรณ์จากการสะสมความร้อน พวกเขาได้รับการติดตั้งเพิ่มเติมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ปิดสนิทและระบายความร้อนด้วยพัดลมพร้อมระบบป้องกันการโอเวอร์โหลดแบบแมนนวลสำหรับการจัดการแรงกดดันในการทำงานสูงถึง 3000 psi ที่อัตราการไหลสูงสุด 3.5 gpm เลือกจากเครื่องฉีดน้ำแรงดันน้ำร้อนเหล่านี้ซึ่งมีให้เลือกในระดับแอมแปร์ตั้งแต่ 20 ถึง 36A บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องเทปและอุปกรณ์เครื่องจ่าย
- ใบเลื่อยจิ๊กซอ
- อุปกรณ์เสริมล้อ
- กล่องแจ็คข้อมูลเสียง
- Drum Dumper
- กลอง
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- บูธสีและอุปกรณ์เสริม
- การติดตั้งท่อ
- FUJI ELECTRIC หน่วยเบรก 150 Hp Mega
- APPROVED VENDOR End Outlet เสีย 1 1/2 นิ้ว
- AMERICAN TORCH TIP ขนาดเคล็ดลับความร้อน
- SPEAKMAN วาล์วฝักบัว
- DIXON เครื่องซักผ้าหาง
- SPEARS VALVES เช็ควาล์วสปริงยูทิลิตี้ PVC สีขาว Socket
- AIRMASTER FAN สายพานขับ Mancoolers แบบพกพา
- DAYTON สวิตช์ความดันอากาศ
- HUMBOLDT เทปเส้นผ่านศูนย์กลางแม่นยำ สามแกน
- REMCO 32 ออนซ์ สกู๊ปกลม