MI-T-M GH-1502-LM10 เครื่องฉีดน้ำแรงดัน 2 แรงม้า 1500psi 1.8gpm 120v
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องซักผ้าแรงดัน |
แอมป์เอซี | 20 |
เชื้อเพลิงเตา | LP |
อัตราการไหล | 1.8 กรัมต่อนาที |
ความสูง | 59.5 " |
ขนาดท่อ | 3/8 "x 50 ฟุต. |
HP | 2 |
ความยาว | 57.5 " |
น้ำหนักสุทธิ | 363 ปอนด์ |
แรงดันใช้งาน | 1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
วัสดุลูกสูบ | เซรามิกแข็ง |
ประเภทปลั๊ก | 5-20P |
ประเภทปั๊ม | เพลาข้อเหวี่ยง |
ชั่วโมงการใช้งานต่อสัปดาห์ | 20 + |
โวลต์ / เฟส | 120V / 1 เฟส |
อุณหภูมิน้ำออก | 190 องศาถึง 200 องศา F |
ประเภทน้ำ | ร้อน |
ความกว้าง | 35.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 226.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 151.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 146.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 90.17 |
รหัส HS | 8424890000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทปลั๊ก | แอมป์เอซี | อัตราการไหล | ความกว้าง | ความสูง | HP | ความยาว | น้ำหนักสุทธิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH-3004-0M10 | 6-50P | 36 | 3.5 กรัมต่อนาที | 28 " | 41 " | 8 | 48.5 " | 607 ปอนด์ | ฿508,302 | |
GH-1502-0GA10S | 5-20P | 20 | 2.0 กรัมต่อนาที | 29 " | 33 " | 2 | 34 " | 250 ปอนด์ | ฿283,560 | |
GH-3004-SM10 | 6-50P | 36 | 3.5 กรัมต่อนาที | 28 " | 41 " | 8 | 48.5 " | 607 ปอนด์ | ฿507,303 | |
GH-1502-0GA10 | 5-20P | 20 | 2.0 กรัมต่อนาที | 29 " | 33 " | 2 | 34 " | 250 ปอนด์ | ฿269,287 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.