MI-T-M
Mi-TM Corporation ก่อตั้งขึ้นในปี 1971 ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในรัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา ผลิตเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องอัดอากาศ และอุปกรณ์อุตสาหกรรมอื่นๆ สำหรับการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมการผลิตและยานยนต์ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ระบบไฟฟ้า
ประปา
นิวเมติก
HVAC และเครื่องทำความเย็น
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
ความปลอดภัย
อุปกรณ์กลางแจ้ง
ระบบส่งกำลัง
ปั๊ม
เครื่องมือช่าง
ฮาร์ดแวร์
การเชื่อมโลหะ
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
กาวยาแนวและเทป
มอเตอร์
วัสดุ Lab
การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร
การทำความสะอาด
ไฮดรอลิ
การหล่อลื่น
เครื่องใช้ไฟฟ้าและแบตเตอรี่
เครื่องมือทดสอบ
เครื่องจักรกล
เครื่องมือไฟฟ้า
อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง
วัตถุดิบ
ระบบไฟฟ้า ตัวกรอง
เกี่ยวกับ Mi-tm
แค็ตตาล็อกที่กว้างขวางของบริษัทประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันแก๊ส เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องทำความสะอาดพื้นผิวและไม้กวาดน้ำของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ตัวเชื่อมต่อและอะแดปเตอร์เครื่องฉีดน้ำแรงดัน เกจวัดแรงดันและสุญญากาศ อุปกรณ์เสริมของเครื่องฉีดน้ำแรงดัน และอื่นๆ ของแบรนด์ เครื่องฉีดน้ำแรงดันน้ำเย็น มีหัวฉีดผงซักฟอกในตัวเพื่อทำความสะอาดโรคราน้ำค้างอย่างมีประสิทธิภาพ และวาล์วระบายความร้อนเพื่อป้องกันส่วนประกอบของท่อประปาจากแรงดันสูง Mi-TM เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ส่งหัวฉีดน้ำที่มุ่งเน้นเพื่อคลายและขจัดสิ่งสกปรก รอยเปื้อน และการปนเปื้อนออกจากอาคาร ทางเท้า และอุปกรณ์ต่างๆ แหวนรองเหล่านี้ประกอบด้วยท่อร่วมทองเหลืองหลอม วาล์วระบายความร้อน และหัวฉีดผงซักฟอกแรงดันสูงเพื่อให้น้ำเข้าสู่ระบบมากขึ้นและปกป้องอุปกรณ์จากความร้อนสะสม มีการติดตั้งเพิ่มเติมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าระบายความร้อนด้วยพัดลมแบบปิดทั้งหมด มีระบบป้องกันความร้อนเกินพิกัดสำหรับการจัดการแรงดันในการทำงานสูงถึง 3000 psi ที่อัตราการไหลสูงสุด 3.5 gpm
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
Mi-TM รหัสสินค้า อ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ Dewault, Dayton และ AR North America ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์ Mi-TM ที่ล้าสมัยหรือสินค้าหมดสต็อก มีโอกาสที่เรามีสินค้าเทียบเท่า
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Mi-TM เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการ Mi-TM เหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
เครื่องอัดอากาศ Work Pro Series
ปั๊มลม Work Pro Series มีจำหน่ายในรุ่นที่ใช้ไฟฟ้าหรือใช้แก๊สขนาด 8 แกลลอน พวกเขามาในรุ่นเดียวและสองขั้นตอน และสามารถขับเคลื่อนได้ทุกอย่างตั้งแต่ปืนยิงตะปูไปจนถึงเครื่องพ่นสีและสตา...อ่านเพิ่มเติม
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ChoreMaster Series
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ChoreMaster Series เหมาะสำหรับการทำความสะอาดทางเท้า ล้างยานพาหนะ ขจัดสี และทำความสะอาดอุปกรณ์อุตสาหกรรม พวกเขามีมอเตอร์สำหรับงานหนัก เฟรมที่ทนทาน แรงกดที่ปรับได้...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไฟฟ้าใช้ไดรฟ์ประเภทใด
ระบบขับเคลื่อนปั๊มที่ใช้กันทั่วไปสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบใช้ไฟฟ้ามีทั้งแบบขับตรงหรือแบบสายพาน
การใช้ตัวเชื่อมต่อและอะแดปเตอร์ของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงยี่ห้ออะไร
ใช้สำหรับต่อท่อสายยาง ปั๊ม และไกปืนของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันน้ำร้อนและน้ำเย็นต่างกันอย่างไร?
เครื่องฉีดน้ำแรงดันน้ำร้อนออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดพื้นผิว ซึ่งมีประสิทธิภาพในการขจัดคราบไขมันและน้ำมันมากกว่าน้ำเย็น เครื่องฉีดน้ำแรงดันน้ำเย็นใช้น้ำเย็นในการทำความสะอาดพื้นผิวเท่านั้น และโดยทั่วไปจะใช้กับงานทำความสะอาดเบาๆ