PARKER F5OG Series ตัวต่อท่อ ทรงตรง
สไตล์ | รุ่น | ขนาด Hex | แม็กซ์ ความดัน | สูงสุด แรงดันไอน้ำ | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16-3 / 4 F5OG-SS | 1.5 " | 4800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | 1-5/16-12 x 3/4" | ฿12,384 | |
A | 12-3 / 8 F5OG-SS | 1.25 " | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 " | 3/4-16 x 1/2" | ฿4,656 | |
A | 12-1 / 2 F5OG-SS | 1.25 " | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 " | 1-1/16-12 x 1/2" | ฿10,693 | |
A | 8-1 / 2 F5OG-SS | 1.125 " | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.125 " | 7/8-14 x 1/2" | ฿9,102 | |
A | 10-1 / 2 F5OG-SS | 1.125 " | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.125 " | 1-1/16-12 x 3/8" | ฿8,206 | |
A | 12-3 / 4 F5OG-SS | 1.375 " | 4800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.375 " | 1-1/16-12 x 3/4" | ฿11,198 | |
A | 16-1 เอฟ5โอจี-เอสเอส | 1.625 " | 3600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.625 " | 1-5/16-12 x 1" | ฿14,719 | |
A | 20-1 เอฟ5โอจี-เอสเอส | 1.875 " | 3600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.875 " | 1-5/8-12 x 1" | ฿15,547 | |
A | 20-1 1/4 F5OG-SS | 2" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | 1-7/8-12 x 1" | ฿20,091 | |
A | 24-1 1/2 F5OG-SS | 2.125 " | 2400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.125 " | 1-7/8-12 x 1-1/2" | ฿24,759 | |
A | 24-1 1/4 F5OG-SS | 2.125 " | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.125 " | 1-7/8-12 x 1-1/4" | ฿19,829 | |
A | 24-1 เอฟ5โอจี-เอสเอส | 2.125 " | 3600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.125 " | 1-5/8-12 x 1-1/4" | ฿24,424 | |
A | 32-2 เอฟ5โอจี-เอสเอส | 2.125 " | 2400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.125 " | 2-1/2-12 x 2" | ฿36,512 | |
A | 4-1 / 4 F5OG-SS | 3 / 4 " | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 7/16-20 x 1/4" | ฿7,136 | |
A | 6-1 / 4 F5OG-SS | 3 / 4 " | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 9/16-18 x 1/4" | ฿4,614 | |
A | 8-3 / 8 F5OG-SS | 7 / 8 " | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 7 / 8 " | 3/4-16 x 3/8" | ฿4,780 | |
A | 8-1 / 4 F5OG-SS | 7 / 8 " | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 7 / 8 " | 9/16-18 x 3/8" | ฿6,093 | |
A | 6-3 / 8 F5OG-SS | 7 / 8 " | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 7 / 8 " | 3/4-16 x 1/4" | ฿6,130 | |
A | 4-1 / 8 F5OG-SS | 9 / 16 " | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 9 / 16 " | 7/16-20 x 1/8" | ฿5,076 |
อะแดปเตอร์ท่อ F5OG ซีรีส์ รูปทรงตรง
อะแดปเตอร์ท่อ Parker F5OG Series ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อท่อ/ท่อ ควบคุมการไหลของของเหลวหรือปรับให้เข้ากับข้อต่อท่อที่มีรูปร่างไม่สม่ำเสมอ หน่วยเหล่านี้ทำจากสแตนเลสเพื่อให้มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม และสามารถจัดการแรงดันได้ถึง 6000 PSI ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมด้วยน็อตล็อคที่ยาวขึ้นเพื่อขจัดความเสียหายของเครื่องซักผ้าและทำให้ชุดประกอบป้องกันการรั่วซึมได้อย่างแท้จริง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในการก่อสร้าง กระเช้าลอยฟ้า การจัดการวัสดุ การขนส่ง และอื่นๆ เลือกจากอะแดปเตอร์พอร์ตเหล่านี้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (OD) ตั้งแต่ 0.562 ถึง 2.125 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เคาน์เตอร์อาณานิคม
- ค้อนน้ำ
- บล็อกและมัด
- แบริ่งปลอกคอ
- กรอบเอกสารและโปสเตอร์
- เครื่องมือตกแต่ง
- Hoppers และ Cube Trucks
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- VAL-MATIC ปลั๊กวาล์ว
- WESCO รถลากพาเลทมาตรฐานดีลักซ์
- LUCKY LINE PRODUCTS แหวนแยก
- KIPP K0006 ซีรี่ส์คันโยกแคมปรับขนาดเกลียว 10-32
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟ LED 35 วัตต์
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟอันตราย 350 วัตต์
- FERVI กลึง
- WRIGHT TOOL เศษซ็อกเก็ต ที่จับ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
- VESTIL ทางลาดอลูมิเนียมซีรีส์ AY พร้อมตะแกรงอลูมิเนียม