Parker 6-3/8 F5og-ss | อะแดปเตอร์ท่อ 316 Stainless Steel | 30wa54 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 6-3 / 8 F5OG-SS ท่ออะแดปเตอร์ 316 สแตนเลส | AF9YXN 30WA 54

PARKER 6-3/8 F5OG-SS อะแดปเตอร์ท่อ 316 สแตนเลส

In Stock
รายการ: AF9YXN รุ่น: 6-3/8 F5OG-SSข้ามอ้างอิง: 30WA54
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
฿6,130 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์ท่อ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทการเชื่อมต่อSAE-ORB x FNPT
ขนาด Hex7 / 8 "
แม็กซ์ ความดัน6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันไอน้ำ6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม2
ภายนอก Dia.7 / 8 "
ขนาดท่อ3/4-16 x 1/4"
ชั่วคราว พิสัย30 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7307290000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hexแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
PARKER 4-1 / 8 F5OG-SS ท่ออะแดปเตอร์ 316 สแตนเลส | AF9YLW 30WA51 4-1 / 8 F5OG-SS9 / 16 "6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว9 / 16 "7/16-20 x 1/8"฿5,076
PARKER 4-1 / 4 F5OG-SS ท่ออะแดปเตอร์ 316 สแตนเลส | AF9YLX 30WA52 4-1 / 4 F5OG-SS3 / 4 "6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "7/16-20 x 1/4"฿7,136
PARKER 6-1 / 4 F5OG-SS ท่ออะแดปเตอร์ 316 สแตนเลส | AF9YLY 30WA 53 6-1 / 4 F5OG-SS3 / 4 "6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "9/16-18 x 1/4"฿4,614
PARKER 8-1 / 4 F5OG-SS ท่ออะแดปเตอร์ 316 สแตนเลส | AF9YXP 30WA55 8-1 / 4 F5OG-SS7 / 8 "6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว7 / 8 "9/16-18 x 3/8"฿6,093
PARKER 8-3 / 8 F5OG-SS ท่ออะแดปเตอร์ 316 สแตนเลส | AF9YXQ 30WA56 8-3 / 8 F5OG-SS7 / 8 "6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว7 / 8 "3/4-16 x 3/8"฿4,780
PARKER 8-1 / 2 อะแดปเตอร์ท่อ F5OG-SS สแตนเลส 316 | AF9YXR 30WA57 8-1 / 2 F5OG-SS1.125 "6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.125 "7/8-14 x 1/2"฿9,102
PARKER 10-1 / 2 อะแดปเตอร์ท่อ F5OG-SS สแตนเลส 316 | AF9YXT 30WA58 10-1 / 2 F5OG-SS1.125 "6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.125 "1-1/16-12 x 3/8"฿8,206

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 6-3/8 F5OG-SS อะแดปเตอร์ท่อ 316 สแตนเลส
฿6,130 / หน่วย