SPEAKMAN วาล์วฝักบัว
วาล์วฝักบัว Speakman ได้รับการออกแบบให้ผสมน้ำร้อนและน้ำเย็นก่อนที่จะไหลผ่านก๊อกน้ำเพื่อป้องกันน้ำร้อนลวก
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | อัตราการไหล | ความสูง | วัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SM-1030-พี | - | 4 3 / 4 " | 2.5 กรัมต่อนาที | - | ทองเหลืองสังกะสีและโลหะ | ชุดฝักบัว / อ่างอาบน้ำ | - | - | RFQ
|
B | SM-1430-พี | - | 4 3 / 4 " | 2.5 กรัมต่อนาที | - | ทองเหลืองสังกะสีและโลหะ | ชุดฝักบัว / อ่างอาบน้ำ | - | - | RFQ
|
C | SM-1000-พี | 3-1 / 2 " | 7" | N / A | 7" | ทองเหลืองโลหะและพลาสติก | - | 7" | ฿17,466 | |
D | SM-1400-พี | 3-1 / 2 " | 7" | N / A | 7" | ทองเหลืองโลหะและพลาสติก | diverter | 7" | ฿22,228 | |
E | SM-7000-พี | 3-7 / 8 " | 7" | N / A | 7" | ทองเหลืองโลหะและพลาสติก | - | 7" | ฿16,126 | |
F | SM-7400-พี | 3-7 / 8 " | 7" | N / A | 7" | ทองเหลืองโลหะและพลาสติก | diverter | 7" | ฿23,298 | |
G | SM-ฮิต | 4" | - | 2.5 กรัมต่อนาที | 7.5 " | ทองเหลืองพลาสติกและโลหะ | สมดุลอุณหภูมิ / ความดัน | 8" | - | RFQ
|
คุณสมบัติ
- มีการติดตั้งตัวหยุดจำกัดอุณหภูมิที่ปรับได้เพื่อควบคุมการตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุด
- วาล์วเหล่านี้รวมถึงคาร์ทริดจ์ควบคุมอุณหภูมิเซรามิกที่ทนต่ออุณหภูมิสูง
- มีให้เลือกทั้งแบบทองเหลือง สังกะสี โลหะ และพลาสติก และให้ความทนทานและต้านทานการกัดกร่อน
คำถามที่พบบ่อย
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทนต่อการกัดกร่อนหรือไม่?
ใช่ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีผิวโครเมี่ยมขัดเงาที่ให้ความทนทาน และแทบไม่มีการสึกหรอหรือรอยขีดข่วน
การใช้คันโยกมือจับคืออะไร?
ก้านจับปรับอุณหภูมิและแรงดันน้ำและช่วยในการเปิด-ปิด
ฟังก์ชันของอินทิกรัลสต็อปคืออะไร?
วาล์ว Speakman มีตัวหยุดที่ช่วยให้ผู้ใช้สลับการไหลไปมาระหว่างหัวฝักบัวและก๊อกน้ำ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อ PEX
- เครื่องมือ PEX
- เครื่องตัดเหล็กเส้นไฟฟ้า / เครื่องดัด
- จุดยึดรถบรรทุกและรถพ่วง
- ปั๊มดับเพลิง Wildland
- Dollies และ Movers
- การฝึกอบรม
- วงเล็บและวงเล็บ
- ไฟฉุกเฉิน
- สีโป๊ว
- DAYTON ลิมิตสวิตช์สำหรับงานหนัก
- NOTRAX Safety Stance 549 Series, แผ่นรองพื้นระบายน้ำ Antifatigue
- SPEARS VALVES ตารางพีวีซี 80 ฟิตติ้งลด Tees, Socket x Socket x Socket
- SPEARS VALVES PVC Spiral Barb และตัวแปลงเกลียวตัวผู้แบบปกติ, Mipt x Insert
- EBERBACH เครื่องกวนเหนือศีรษะ
- EATON โมดูลบล็อกคอนโทรลเลอร์ลอจิกซีรีส์ XN
- Cementex USA กระเป๋า
- MI-T-M สวิตช์โยก
- HUB CITY แตะตามตลับลูกปืน
- BROWNING สเตอร์เพลทเหล็ก Type A สำหรับโซ่เบอร์ 120