SPEAKMAN SM-7000-P วาล์วฝักบัวขัดเงาโครเมี่ยม 7 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วฝักบัว |
มาตรฐาน ADA | ไม่ |
สี / เสร็จสิ้น | โครเมี่ยมเงา |
การเชื่อมต่อ | 1/2 เหงื่อ |
ความลึก | 3-7 / 8 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | 7" |
อัตราการไหล | N / A |
จัดการเสร็จสิ้น | โครเมี่ยมเงา |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
ความสูง | 7" |
วัสดุ | ทองเหลืองโลหะและพลาสติก |
UPC | 671252094255 |
การออกแบบวาล์ว | กลม |
ความกว้าง | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 47.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.45 |
รหัส HS | 8481809015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | อัตราการไหล | ความสูง | วัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM-1000-พี | 3-1 / 2 " | 7" | N / A | 7" | ทองเหลืองโลหะและพลาสติก | - | 7" | ฿17,466 | ||
SM-1400-พี | 3-1 / 2 " | 7" | N / A | 7" | ทองเหลืองโลหะและพลาสติก | diverter | 7" | ฿22,228 | ||
SM-1030-พี | - | 4 3 / 4 " | 2.5 กรัมต่อนาที | - | ทองเหลืองสังกะสีและโลหะ | ชุดฝักบัว / อ่างอาบน้ำ | - | - | RFQ
| |
SM-1430-พี | - | 4 3 / 4 " | 2.5 กรัมต่อนาที | - | ทองเหลืองสังกะสีและโลหะ | ชุดฝักบัว / อ่างอาบน้ำ | - | - | RFQ
| |
SM-7400-พี | 3-7 / 8 " | 7" | N / A | 7" | ทองเหลืองโลหะและพลาสติก | diverter | 7" | ฿23,298 | ||
SM-ฮิต | 4" | - | 2.5 กรัมต่อนาที | 7.5 " | ทองเหลืองพลาสติกและโลหะ | สมดุลอุณหภูมิ / ความดัน | 8" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.