SPEAKMAN SM-1030-P วาล์วฝักบัวแบบไม่มีทางเบี่ยงทางโครเมียม
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วฝักบัว |
มาตรฐาน ADA | ไม่ |
สี / เสร็จสิ้น | โครเมี่ยมเงา |
การเชื่อมต่อ | 1/2 เหงื่อ |
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | 4 3 / 4 " |
อัตราการไหล | 2.5 กรัมต่อนาที |
จัดการเสร็จสิ้น | โครเมี่ยมเงา |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
วัสดุ | ทองเหลืองสังกะสีและโลหะ |
แม็กซ์ ไหล | 2.5 กรัมต่อนาที |
ชนิดภาพเขียน | ชุดฝักบัว / อ่างอาบน้ำ |
การออกแบบวาล์ว | กลม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.74 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.96 |
รหัส HS | 8481805060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | อัตราการไหล | ความสูง | วัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM-1000-พี | 3-1 / 2 " | 7" | N / A | 7" | ทองเหลืองโลหะและพลาสติก | - | 7" | ฿17,466 | ||
SM-1400-พี | 3-1 / 2 " | 7" | N / A | 7" | ทองเหลืองโลหะและพลาสติก | diverter | 7" | ฿22,228 | ||
SM-1430-พี | - | 4 3 / 4 " | 2.5 กรัมต่อนาที | - | ทองเหลืองสังกะสีและโลหะ | ชุดฝักบัว / อ่างอาบน้ำ | - | - | RFQ
| |
SM-7000-พี | 3-7 / 8 " | 7" | N / A | 7" | ทองเหลืองโลหะและพลาสติก | - | 7" | ฿16,126 | ||
SM-7400-พี | 3-7 / 8 " | 7" | N / A | 7" | ทองเหลืองโลหะและพลาสติก | diverter | 7" | ฿23,298 | ||
SM-ฮิต | 4" | - | 2.5 กรัมต่อนาที | 7.5 " | ทองเหลืองพลาสติกและโลหะ | สมดุลอุณหภูมิ / ความดัน | 8" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.