DAYTON ลิมิตสวิตช์สำหรับงานหนัก
สไตล์ | รุ่น | ตำแหน่งตัวกระตุ้น | สไตล์แอคชูเอเตอร์ | ความลึก | ความสูง | การเคลื่อนไหว | แรงปฏิบัติการ | ท่องเที่ยว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12T896 | ด้าน | หัวโรตารี่ไม่มีคันโยก | 2.52 " | 4.04 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 56.66 นิ้ว. - ออนซ์. | Pre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A | ฿5,204 | |
B | 11X449 | ด้าน | ลูกสูบ | 2.72 " | 3 9 / 64 " | ตามแนวนอน | ออนซ์ 64.79 | Pre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A | ฿12,838 | |
C | 11X446 | ด้าน | หัวโรตารี่ไม่มีคันโยก | 2.52 " | 3 9 / 64 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 56.66 นิ้ว. - ออนซ์. | Pre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A | ฿11,601 | |
D | 12T837 | ด้าน | หัวโรตารี่ไม่มีคันโยก | 2.52 " | 3 9 / 64 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 56.66 นิ้ว. - ออนซ์. | Pre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A | ฿9,220 | |
E | 12T897 | ด้าน | หัวโรตารี่ไม่มีคันโยก | 2.52 " | 4.04 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 56.66 นิ้ว. - ออนซ์. | Pre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A | ฿11,364 | |
F | 11X445 | ด้าน | หัวโรตารี่ไม่มีคันโยก | 2.52 " | 3 9 / 64 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 56.66 นิ้ว. - ออนซ์. | Pre-Travel สูงสุด 0.079 ", Over Travel 0.157" | ฿9,625 | |
G | 11X447 | Top | ลูกสูบ | 1.76 " | 4.09 " | แนวตั้ง | ออนซ์ 64.79 | Pre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A | ฿23,057 | |
H | 11X448 | Top | ลูกสูบ | 1.76 " | พวกลูกเรือ | แนวตั้ง | ออนซ์ 64.79 | Pre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A | ฿10,315 | |
I | 11X450 | Top | โยกเยกสติ๊ก | 1.76 " | 7.39 " | รอบทิศทาง | 56.66 นิ้ว. - ออนซ์. | Pre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A | ฿17,002 | |
J | 12T833 | Top | โยกเยกสติ๊ก | 1.76 " | จับ 8 " | รอบทิศทาง | 56.66 นิ้ว. - ออนซ์. | Pre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A | ฿10,572 | |
K | 12T851 | Top | โยกเยกสติ๊ก | 1.76 " | สำหรับบูท 6 " | รอบทิศทาง | 7.08 นิ้ว. - ออนซ์. | Pre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A | ฿13,283 | |
L | 11X452 | Top | ลูกสูบ | 1.76 " | 5.02 " | แนวตั้ง | ออนซ์ 64.79 | Pre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A | ฿5,726 | |
M | 12T890 | Top | โยกเยกสติ๊ก | 1.76 " | 8.3 " | รอบทิศทาง | 56.66 นิ้ว. - ออนซ์. | Pre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A | ฿10,069 | |
N | 11X453 | Top | โยกเยกสติ๊ก | 1.76 " | 9.08 " | รอบทิศทาง | 7.08 นิ้ว. - ออนซ์. | Pre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A | ฿11,059 | |
O | 12T853 | Top | โยกเยกสติ๊ก | 1.76 " | วาดสลัก H 1-1 / 4 " | รอบทิศทาง | 56.66 นิ้ว. - ออนซ์. | Pre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A | ฿6,299 |
ลิมิตสวิตช์สำหรับงานหนัก
ลิมิตสวิตช์สำหรับงานหนักของ Dayton ใช้เพื่อเปิดหรือปิดพลังงานเมื่อเกินขีดจำกัดการเดินทาง สวิตช์เหล่านี้ประกอบด้วยชุดแอคชูเอเตอร์ที่สามารถหมุนได้ทีละ 90 องศาและเปลี่ยนหัวได้เพื่อการทำงานที่ราบรื่น มีการติดตั้งขั้วต่อสกรูเพื่อให้สามารถกำหนดค่าการเดินสายได้ง่ายและสามารถทนต่ออุณหภูมิในการทำงานตั้งแต่ -20 ถึง 185 องศาฟาเรนไฮต์ หน่วยเหล่านี้มีตู้ที่ได้รับการจัดอันดับ NEMA 3, 4, 4X, 6P และ 13 เพื่อป้องกันการปนเปื้อน น้ำมันหรือสารหล่อเย็นที่ไม่กัดกร่อน มีขนาดความลึก 1.76, 2.52 และ 2.72 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับสารยึดเกาะ
- สลักล็อค
- อุปกรณ์เครื่องทำความร้อนแก๊ส
- ชุดจุดติดตั้ง
- ท่อสายฉนวน
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- ซ็อกเก็ตและบิต
- ถุงขยะและซับใน
- ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริม
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- 3M ฟองน้ำขัด Drywall
- DAYTON มอเตอร์แบริ่งยูนิต, เสาแรเงา
- REFLEXITE เทปสะท้อนแสง 10 ปีรถโรงเรียน
- MAGLINER ประเภทแผ่นจมูก
- WIHA TOOLS ไดร์เวอร์ Precision Nut
- KABELSCHLEPP Varitrak (r) Open Nylon
- DURHAM MANUFACTURING ชั้นวางของ
- AMS ชุดสว่านเจาะดินแบบเทเลสโคป
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 10-32 Unf
- BROWNING เฟืองเหล็กคู่พร้อมบูช QD สำหรับโซ่เบอร์ 35