WIHA TOOLS Precision Nut Driver
สไตล์ | รุ่น | ขนาด Hex | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | SAE หรือเมตริก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 26510 | 1.5mm | 5.5 " | เมตริก | ฿349 | |
A | 26515 | 1.8mm | 5.5 " | เมตริก | ฿367 | |
A | 26563 | 1 / 4 " | 6.75 " | SAE | ฿384 | |
A | 26531 | 1 / 8 " | 6.125 " | SAE | ฿377 | |
A | 26525 | 2.5mm | 6.125 " | เมตริก | ฿333 | |
A | 26520 | 2mm | 5.5 " | เมตริก | ฿349 | |
A | 26535 | 3.5mm | 6.125 " | เมตริก | ฿357 | |
A | 26547 | 3 / 16 " | 6.125 " | SAE | ฿385 | |
A | 26523 | 3 / 32 " | 6.125 " | SAE | ฿350 | |
A | 26530 | 3mm | 6.125 " | เมตริก | ฿344 | |
A | 26545 | 4.5mm | 6.125 " | เมตริก | ฿365 | |
A | 26540 | 4mm | 6.125 " | เมตริก | ฿375 | |
A | 26555 | 5.5mm | 6.75 " | เมตริก | ฿378 | |
A | 26539 | 5 / 32 " | 6.125 " | SAE | ฿364 | |
A | 26550 | 5mm | 6.125 " | เมตริก | ฿367 | |
A | 26560 | 6mm | 6.75 " | เมตริก | ฿397 | |
A | 26556 | 7 / 32 " | 6.75 " | SAE | ฿387 | |
A | 26527 | 7 / 64 " | 6.125 " | SAE | ฿346 | |
A | 26536 | 9 / 64 " | 6.125 " | SAE | ฿361 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดความหนา
- ภายใต้การติดตั้งตู้
- บล็อกการเดินสายข้อมูลเสียง
- หน่วยงานกำกับดูแลสัดส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- คานยกแบตเตอรี่
- แล็บแวร์
- ข้อต่อท่อ
- เครื่องมือตัด
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- ภายนอกยานยนต์
- TURNSTILE ทางประตูเปิด / ปิดอัตโนมัติ
- KLEIN TOOLS ผู้ถือค้อน
- WOODHEAD ชุดสายไฟ 120090 ซีรีส์
- SPEARS VALVES PVC Class 200 IPS Fabricated Fitting 11-1/4 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- MIP RC TOOLS เครื่องซีลสายรัด
- WRIGHT TOOL กล่องเก็บเครื่องมือช่าง
- EATON ฟิตติ้งมือดีใจ
- LINN GEAR สเตอร์พร้อม AR, โซ่ 80
- ELOBAU เซ็นเซอร์มุม 30 องศา
- SMC VALVES Mlgp Series กระบอกล็อคทางเดียว