ไวฮา 26523 | ตัวขับน็อตแม่นยำ 3/32 X 6-1/8 In | 30d415 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIHA TOOLS 26523 ตัวขับน็อตแม่นยำ 3/32 x 6-1/8 นิ้ว | เอซี4KRN 30D415

WIHA TOOLS 26523 ไดรเวอร์น็อตแม่นยำ 3/32 x 6-1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4KRN รุ่น: 26523ข้ามอ้างอิง: 30D415
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
฿350 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไดร์เวอร์ Precision Nut
วัสดุใบมีดCVM สตีล
จัดการพลาสติก
สีของมือจับBlack
จัดการออกแบบหมุนฝาสีแดง
จัดการวัสดุพลาสติก
ขนาด Hex3 / 32 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.125 "
SAE หรือเมตริกSAE
หน้าแข้งรอบ
ความยาวก้าน2.437 "
วัสดุก้านCVM สตีล
ประเภทก้านรอบทึบ
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8204200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • Bolt Clearance (4 มม.)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hex¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกราคา
WIHA TOOLS 26510 Precision Nut Driver Esd 1.5 มม. x 5-1/2 นิ้ว | เอซี4เคอาร์เค 30D412 265101.5mm5.5 "เมตริก฿349
WIHA TOOLS 26515 Precision Nut Driver Esd 1.8 มม. x 5-1/2 นิ้ว | AC4KRL 30D413 265151.8mm5.5 "เมตริก฿367
WIHA TOOLS 26520 Precision Nut Driver Esd 2 มม. x 5-1/2 นิ้ว | เอซี4KRM 30D414 265202mm5.5 "เมตริก฿349
WIHA TOOLS ไขควงแม่นยำ 26525 2.5mm x 6-1/8 In | AC4KRP 30D416 265252.5mm6.125 "เมตริก฿333
WIHA TOOLS ไขควงแม่นยำ 26527 7/64 x 6-1/8 นิ้ว | AC4KRQ 30D417 265277 / 64 "6.125 "SAE฿346
WIHA TOOLS 26530 ตัวขับน็อตแม่นยำ 3mm x 6-1/8 In | เอซี4KRR 30D418 265303mm6.125 "เมตริก฿344
WIHA TOOLS ไขควงแม่นยำ 26531 1/8 x 6-1/8 นิ้ว | เอซี4เคอาร์ที 30D419 265311 / 8 "6.125 "SAE฿377

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIHA TOOLS 26523 ไดรเวอร์น็อตแม่นยำ 3/32 x 6-1/8 นิ้ว
฿350 / หน่วย