ชุดประกอบท่อ REELCRAFT
สไตล์ | รุ่น | น้ำหนัก | สิ้นสุดการติดตั้ง 1 | สิ้นสุดการติดตั้ง 2 | ID ท่อ | ความยาวท่อ | วัสดุท่อ | แม็กซ์ ชั่วคราว | วัดความแรงบีบคั้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 601027-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿7,261 | |
A | 600326 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿8,116 | |
A | 601012-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,188 | |
B | 600670-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿45,564 | |
A | 601052-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿15,637 | |
A | 600100-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿9,824 | |
C | 601036-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿25,446 | |
D | 600669-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿51,742 | |
A | S601034-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿11,872 | |
A | 601022-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿5,747 | |
A | 601017-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿5,164 | RFQ
|
E | 601014-40 | £ 6 | 1/4 "NPT (ม.) | 1/2 "NPT (ม.) | 3 / 8 " | 40ft | พีวีซี | 150 ° F | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,990 | |
F | S601021-30 | ปอนด์ 6.3 | 3/8 "NPT (ม.) | 1/2 "NPT (ม.) | 1 / 2 " | 30ft | พีวีซี | 150 ° F | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿3,924 | |
G | S7-260044 | ปอนด์ 7.7 | 1/4 "NPT (ม.) | 1/4 "NPT (ม.) | 1 / 4 " | 30ft | ยาง | 210 ° F | 5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿11,002 | |
H | S37-260043 | £ 9 | 1/2 "NPT (ม.) | 1/2 "NPT (ม.) | 1 / 2 " | 35ft | ยาง | 210 ° F | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿16,319 | |
I | S601026-30 | ปอนด์ 12.6 | 3/4 "NPT (ม.) | 3/4 "NPT (ม.) | 3 / 4 " | 30ft | พีวีซี | 150 ° F | 250 PSI | ฿6,572 | |
H | S26-260043 | ปอนด์ 13 | 3/4 "NPT (ม.) | 3/4 "NPT (ม.) | 3 / 4 " | 30ft | ยาง | 210 ° F | 1525 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿16,907 | |
A | 601040-75 | ปอนด์ 15.5 | 9 / 16-18 RH / LH (F) | 9 / 16-18 RH / LH (F) | 3 / 8 " | 75ft | ยาง | 150 ° F | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿29,515 | |
I | S601026-40 | ปอนด์ 16.8 | 3/4 "NPT (ม.) | 3/4 "NPT (ม.) | 3 / 4 " | 40ft | พีวีซี | 150 ° F | 250 PSI | ฿7,235 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กล่องพินและแขนเสื้อ
- แว่นตา Reader
- สายไฟ
- โพสต์จับกุม Davit Arms
- ตะแกรงเหล็กคาร์บอน
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- การควบคุม HVAC
- การวัดอุณหภูมิและความชื้น
- เครื่องมือกลึง
- BRADY เครื่องหมายท่อส่งคืนคอนเดนเสท
- SEE ALL INDUSTRIES แท็กเปล่า, 3-3 / 4 "H, 1-7 / 8" W
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB แหล่งจ่ายไฟ DC 1.5 - 28 VDC
- WOODHEAD 130226 Series ที่อยู่อาศัย
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อสายไฟ
- GRUVLOK เครื่องกระจายแรงดูดแบบเกลียวท่อ
- SPEARS VALVES PVC กำหนดการ 80 ร่องจุกนม
- MARTIN SPROCKET ค้อนทุบตาย
- ALVORD POLK ซีรีส์ 300 ดอกรีมเมอร์หัวเจาะแบบแคปสกรู
- ALVORD POLK ดอกรีมเมอร์สะพานด้ามเรียวเกลียวซ้าย