FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB แหล่งจ่ายไฟ DC, 1.5 - 28 VDC
อุปกรณ์การทำงาน แหล่งจ่ายไฟ RIB DC ใช้เพื่อจ่ายพลังงานที่เชื่อถือได้และเสถียรสำหรับอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ในระบบ HVAC ระบบไฟส่องสว่าง และระบบอื่นๆ แหล่งจ่ายไฟเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอัตโนมัติในอาคาร พวกเขาทำงานอยู่ในบริษัท...การตั้งค่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่การส่งพลังงานที่แม่นยำและสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานที่เหมาะสมที่สุดของระบบควบคุมอัตโนมัติอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | เพาเวอร์อินพุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | PSH2RB10-BC | - | ฿19,422 | RFQ
|
B | PSMN24DA | - | ฿1,546 | |
C | PSMN24DAS | - | ฿1,724 | |
D | PSP24DA | - | ฿2,216 | |
E | PSM24A24DAS | 24 VAC | ฿2,824 | |
F | PSM19A24DAS | 120 VAC | ฿2,930 |
คุณสมบัติ
- ทำงานบนความถี่มาตรฐาน 50/60 Hz และมีไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน
- แหล่งจ่ายไฟเหล่านี้ให้เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าที่เสถียรและแยกได้ในช่วงตั้งแต่ 1.5 ถึง 28VDC ทำให้มั่นใจได้ถึงการจ่ายพลังงานที่สม่ำเสมอสำหรับอุปกรณ์ควบคุม
- ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในช่วงอุณหภูมิกว้างตั้งแต่ -30 ถึง 140 องศา F
- แหล่งจ่ายไฟ 28VDC เหล่านี้มีระบบป้องกันการโอเวอร์โหลดสำหรับทั้งระบบป้องกันไฟฟ้าและความร้อน พร้อมกลไกการรีเซ็ตอัตโนมัติ
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
- CE
- ได้มาตรฐาน
คำถามที่พบบ่อย
แหล่งจ่ายไฟเหล่านี้สามารถทำงานได้ในสภาวะความชื้นที่แตกต่างกันหรือไม่?
ใช่ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นตั้งแต่ 5 ถึง 95% (ไม่มีการควบแน่น)
ฉันจะติดตั้งอุปกรณ์จ่ายไฟเหล่านี้ได้อย่างไร
ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนรางเพื่อให้ติดตั้งได้สะดวก
ปัจจัยที่ควรพิจารณาในขณะที่เลือกอุปกรณ์จ่ายไฟ DC ของอุปกรณ์ที่ใช้งานได้เหล่านี้มีอะไรบ้าง
ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความเข้ากันได้ของแรงดันไฟฟ้า ข้อกำหนดด้านความถี่ การป้องกันการโอเวอร์โหลด สภาพการทำงาน การระบุสถานะพลังงาน ขนาด รายละเอียดตัวเครื่อง ต้นกำเนิดและคุณภาพการผลิต ความเข้ากันได้ของแท่นยึดราง ความสามารถในการสลับ และอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ก๊อกน้ำในห้องน้ำ
- เครื่องวัดค่า pH
- ตัวระบุตำแหน่งแม่เหล็ก
- ล้อเลื่อนแบบไม่ทอ Convolute
- คู่มือเชือก
- ท่อไฮโดรลิค
- รีเลย์
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- การป่าไม้
- เครื่องพ่นสีและอุปกรณ์
- KEO เคาน์เตอร์ซิงค์เหล็กความเร็วสูง 6 ขลุ่ย 120 องศารวมมุม
- MILWAUKEE Knockout Punch เส้นที่แน่นอน
- ABILITY ONE ค้อนเลื่อน, หน้าคู่
- OSG ซีรี่ส์ 13163, VC-10 Spiral Point Tap, V Coating Finish
- PALMGREN ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้แนวตั้ง
- ANVIL ลด Tees, สังกะสี
- 80/20 ซีรีส์ 30 30-3060 โปรไฟล์ T-Slotted Extrusions
- SPEAKMAN Kubos Series ที่ใส่กระดาษชำระ
- TSUBAKI ระบบล็อคไฟฟ้า AD Inch Series
- BALDOR / DODGE SXR, หมอนบล็อคฐานต๊าป, ตลับลูกปืน