ความสามารถ ONE Sledge Hammer, Double Face
ค้อนขนาดใหญ่ของความสามารถหนึ่งได้รับการออกแบบสำหรับงานรื้อถอน การตัดหิน และการตอกสิ่วเข้าไปในพื้นผิวโลหะเพื่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | ความยาวหัว | น้ำหนักหัว | ความกว้างหัว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5120-00-900-6097 | 2.5 " | 6.75 " | 10 ปอนด์ | 2.25 " | 35.5 " | ฿4,014 | |
B | 5120-00-900-6095 | 2.125 " | 6" | 6 ปอนด์ | 2" | 35 " | ฿3,674 | |
C | 5120-00-900-6098 | 2.625 " | 7.625 " | 12 ปอนด์ | 2.375 " | 35.5 " | ฿4,660 | |
D | 5120-01-598-5653 | 3.25 " | 8.625 " | 20 ปอนด์ | 3" | 36 " | ฿7,731 |
คุณสมบัติ
- ค้อนเลื่อนเหล่านี้มีหัวเหล็กแข็งพร้อมขอบลบมุมเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- มีด้ามจับไฟเบอร์กลาสเพื่อกันแรงกระแทกและยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้นขณะตี
- ค้อนเหล่านี้มีด้ามจับแบบมีพื้นผิวช่วยให้จับถนัดมือโดยไม่ลื่นหลุดขณะจับ และได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการใช้ซ้ำ
- พวกเขามีการออกแบบหัวแบบสองหน้าที่ให้พื้นผิวที่โดดเด่นสูงสุดในขณะที่เพิ่มความสมดุลระหว่างการทำงาน
- ค้อนเลื่อนเหล่านี้มีน้ำหนักหัวตั้งแต่ 6 ถึง 20 ปอนด์
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ASME
คำถามที่พบบ่อย
ควรใช้มาตรการความปลอดภัยใดในขณะที่ใช้งานค้อนเลื่อนเหล่านี้
- สวมแว่นตานิรภัย
- โจมตีอย่างเต็มที่ - หลีกเลี่ยงการถูกโจมตี
- หลีกเลี่ยงการกระแทกค้อนเลื่อนบนวัตถุแข็งที่แข็งกว่าวัสดุหัวค้อน
จะรักษาค้อนเลื่อนของความสามารถหนึ่งได้อย่างไร?
- รักษาหัวและด้ามจับให้สะอาดและแห้งเพื่อป้องกันการเกิดสนิม
- ต้องตรวจสอบค้อนเป็นประจำเพื่อตรวจหาการสึกหรอหรือความเสียหาย จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่หากพบความผิดปกติใดๆ
ค้อนกับค้อนเลื่อนต่างกันอย่างไร?
ใช้ค้อนทุบ ส่วนค้อนขนาดใหญ่ใช้สำหรับตอกลิ่มหรือหลัก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชั้นวางและแผงบานเกล็ด
- เลื่อยหลุม
- กุญแจรีโมท
- ฐานและขาตั้งตัวบ่งชี้
- ถังขยะนำไฟฟ้า
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์
- benders
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- แม็กเหล็ก
- SK PROFESSIONAL TOOLS ชุดบิตซ็อกเก็ต
- ACCUFORM SIGNS ป้ายแจ้งเตือนสถานะ, การ์ด PF 10 ล้าน, 5-3/4" x 3-1/4"
- ROBERTSHAW สวิตช์ตรวจจับแรงกด
- SOUTHWIRE COMPANY ไดร์เวอร์ Hex Nut
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS คอนเทนเนอร์กองยักษ์สำหรับงานหนัก
- Cementex USA ถุงซิป
- PARKER ปิดจุกนมชาย
- FANTECH แดมเปอร์แบบเปิดปิดซีรีส์ ADC
- SMC VALVES ชุดคลีวิส
- GROVE GEAR ซีรีย์ GR ขนาด 830 ตัวลดเกียร์หนอนไอรอนแมน