ABILITY ONE 5120-00-900-6098 ค้อนเลื่อนหน้าคู่ 12lb 35-1 / 2inl
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ค้อนคู่หน้า |
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | 2.625 " |
สีของมือจับ | สีดำ / เหลือง |
จัดการออกแบบ | ที่จับกันลื่น |
จัดการวัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
หัวสี | โดยธรรมชาติ |
ความยาวหัว | 7.625 " |
วัสดุหัว | เหล็กหลอม |
น้ำหนักหัว | 12 ปอนด์ |
ความกว้างหัว | 2.375 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 35.5 " |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 90.17 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8205206000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | ความยาวหัว | น้ำหนักหัว | ความกว้างหัว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5120-00-900-6097 | 2.5 " | 6.75 " | 10 ปอนด์ | 2.25 " | 35.5 " | ฿4,014 | ||
5120-01-598-5653 | 3.25 " | 8.625 " | 20 ปอนด์ | 3" | 36 " | ฿7,731 | ||
5120-00-900-6095 | 2.125 " | 6" | 6 ปอนด์ | 2" | 35 " | ฿3,674 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.