Ability One 5120-00-900-6095 | ค้อนทุบสองหน้า 6 ปอนด์ 35 นิ้ว L | 33nt35 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABILITY ONE 5120-00-900-6095 ค้อนทุบหน้าคู่ 6 Lb 35 In L | AG3NBQ 33NT35

ABILITY ONE 5120-00-900-6095 ค้อนเลื่อนหน้าคู่ 6 Lb 35 In L

In Stock
รายการ: AG3NBQ รุ่น: 5120-00-900-6095ข้ามอ้างอิง: 33NT35
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
฿3,674 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นค้อนคู่หน้า
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า2.125 "
สีของมือจับสีดำ / เหลือง
จัดการออกแบบที่จับกันลื่น
จัดการวัสดุไฟเบอร์กลาส
หัวสีโดยธรรมชาติ
ความยาวหัว6"
วัสดุหัวเหล็กหลอม
น้ำหนักหัว6 ปอนด์
ความกว้างหัว2"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ35 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
UPC999569952465

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.72
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)88.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8205206000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้าความยาวหัวน้ำหนักหัวความกว้างหัว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
ABILITY ONE 5120-00-900-6097 ค้อนทุบหน้าคู่ 10lb 35-1 / 2inl | AG3NBM 33NT32 5120-00-900-60972.5 "6.75 "10 ปอนด์2.25 "35.5 "฿4,014
ABILITY ONE 5120-01-598-5653 ค้อนเลื่อนขนาด 20 ปอนด์ หัวเหล็กฟอร์จสองหน้า | AG3NBN 33NT33 5120-01-598-56533.25 "8.625 "20 ปอนด์3"36 "฿7,731
ABILITY ONE 5120-00-900-6098 ค้อนทุบหน้าคู่ 12lb 35-1 / 2inl | AG3NBP 33NT34 5120-00-900-60982.625 "7.625 "12 ปอนด์2.375 "35.5 "฿4,660

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABILITY ONE 5120-00-900-6095 ค้อนเลื่อนหน้าคู่ 6 Lb 35 In L
฿3,674 / หน่วย