REELCRAFT 601017-70 การประกอบท่อ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประกอบท่อ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | น้ำหนัก | สิ้นสุดการติดตั้ง 1 | สิ้นสุดการติดตั้ง 2 | ID ท่อ | ความยาวท่อ | วัสดุท่อ | แม็กซ์ ชั่วคราว | วัดความแรงบีบคั้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601040-75 | ปอนด์ 15.5 | 9 / 16-18 RH / LH (F) | 9 / 16-18 RH / LH (F) | 3 / 8 " | 75ft | ยาง | 150 องศา F. | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿29,515 | ||
S26-260043 | ปอนด์ 13 | 3/4 "NPT (ม.) | 3/4 "NPT (ม.) | 3 / 4 " | 30ft | ยาง | 210 องศา F. | 1525 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿16,907 | ||
S37-260043 | £ 9 | 1/2 "NPT (ม.) | 1/2 "NPT (ม.) | 1 / 2 " | 35ft | ยาง | 210 องศา F. | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿16,319 | ||
S601026-40 | ปอนด์ 16.8 | 3/4 "NPT (ม.) | 3/4 "NPT (ม.) | 3 / 4 " | 40ft | พีวีซี | 150 องศา F. | 250 PSI | ฿7,235 | ||
S601026-30 | ปอนด์ 12.6 | 3/4 "NPT (ม.) | 3/4 "NPT (ม.) | 3 / 4 " | 30ft | พีวีซี | 150 องศา F. | 250 PSI | ฿6,572 | ||
S7-260044 | ปอนด์ 7.7 | 1/4 "NPT (ม.) | 1/4 "NPT (ม.) | 1 / 4 " | 30ft | ยาง | 210 องศา F. | 5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿11,002 | ||
601014-40 | £ 6 | 1/4 "NPT (ม.) | 1/2 "NPT (ม.) | 3 / 8 " | 40ft | พีวีซี | 150 องศา F. | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,990 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.