จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REELCRAFT S601026-30 ชุดประกอบท่อ | BT7WYD 23LH15

REELCRAFT S601026-30 ชุดประกอบท่อ

In Stock
รายการ: BT7WYD รุ่น: S601026-30อ้างอิงไขว้: 23LH15
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
฿6,572 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประกอบท่อ
สิ้นสุดการติดตั้ง 13/4 "NPT (ม.)
สิ้นสุดการติดตั้ง 23/4 "NPT (ม.)
ID ท่อ3 / 4 "
ความยาวท่อ30ft
วัสดุท่อพีวีซี
กางเกงประเภท อากาศ / น้ำ
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F.
วัดความแรงบีบคั้น250 PSI
น้ำหนักปอนด์ 12.6

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45

รายละเอียดสินค้า:

,ท่อถักไนลอน PVC แรงดันต่ำของ Reelcraft สำหรับการใช้งานทางอากาศหรือน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันใช้งานที่ต้องการไม่เกินระดับที่ระบุไว้ในแผนภูมิ ระดับแรงดันสูงสุดที่แสดงไว้ในแผนภูมิคือที่ 70 °F.

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นน้ำหนักสิ้นสุดการติดตั้ง 1สิ้นสุดการติดตั้ง 2ID ท่อความยาวท่อวัสดุท่อแม็กซ์ ชั่วคราววัดความแรงบีบคั้นราคา
REELCRAFT 601040-75 การประกอบท่อ | AG9YUB 23LH19 601040-75ปอนด์ 15.59 / 16-18 RH / LH (F)9 / 16-18 RH / LH (F)3 / 8 "75ftยาง150 องศา F.200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿29,515
REELCRAFT S26-260043 ชุดประกอบท่อ | BT6KAX 23LG88 S26-260043ปอนด์ 133/4 "NPT (ม.)3/4 "NPT (ม.)3 / 4 " 30ftยาง210 องศา F.1525 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿16,907
REELCRAFT S37-260043 ชุดประกอบท่อ | BT6KBG 23LG37 S37-260043£ 91/2 "NPT (ม.)1/2 "NPT (ม.)1 / 2 "35ftยาง210 องศา F.3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿16,319
REELCRAFT S601026-40 ชุดประกอบท่อ | BT7WXZ 23LH16 S601026-40ปอนด์ 16.83/4 "NPT (ม.)3/4 "NPT (ม.)3 / 4 " 40ftพีวีซี150 องศา F.250 PSI฿7,235
REELCRAFT S7-260044 ชุดประกอบท่อ | BT7WZE 23LC89 S7-260044ปอนด์ 7.71/4 "NPT (ม.)1/4 "NPT (ม.)1 / 4 "30ftยาง210 องศา F.5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿11,002
REELCRAFT 601017-70 ชุดประกอบท่อ | BT7YYW 23LF13 601017-70--------฿5,164
RFQ
REELCRAFT 601014-40 ชุดประกอบท่อ | BT7YYX 23LH12 601014-40£ 61/4 "NPT (ม.)1/2 "NPT (ม.)3 / 8 "40ftพีวีซี150 องศา F.300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,990

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REELCRAFT S601026-30 ชุดประกอบท่อ
฿6,572 / หน่วย