KABELSCHLEPP Varitrak (r) Open Nylon
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของห่วง | โค้งรัศมี | ความสูงของช่อง | จำนวนลิงค์ | ความกว้างภายนอก | ความกว้างของช่อง | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MK0950.141.ถ.170-1v1 | 28.54 "/ 725 มม | 6.69 "/ 170 มม | 2.28 "/ 58 มม | 3 | 7.09 "/ 180 มม | 5.55 "/ 141 มม | 3.15 "/ 80 มม | 1" | ฿3,412 | |
A | MK0950.141.ถ.170-1v5 | 28.54 "/ 725 มม | 6.69 "/ 170 มม | 2.28 "/ 58 มม | 16 | 7.09 "/ 180 มม | 5.55 "/ 141 มม | 3.15 "/ 80 มม | 5ft | ฿19,617 | |
A | MK0950.141.ถ.200-1v1 | 32.24 "/ 819 มม | 7.87 "/ 200 มม | 2.28 "/ 58 มม | 3 | 7.09 "/ 180 มม | 5.55 "/ 141 มม | 3.15 "/ 80 มม | 1" | ฿4,566 | |
A | MK0950.141.ถ.200-1v5 | 32.24 "/ 819 มม | 7.87 "/ 200 มม | 2.28 "/ 58 มม | 16 | 7.09 "/ 180 มม | 5.55 "/ 141 มม | 3.15 "/ 80 มม | 5ft | ฿19,902 | |
B | MK1250.359.ถ.220-4v5 | 37.09 "/ 942 มม | 8.66 "/ 220 มม | 2.83 "/ 72 มม | 12 | 15.9 "/ 404 มม | 14.13 "/ 359 มม | 3.78 "/ 96 มม | 5ft | ฿37,971 | |
C | MK1250.231.ถ.260-2v1 | 42.01 "/ 1067 มม | 10.24 "/ 260 มม | 2.83 "/ 72 มม | 3 | 10.87 "/ 276 มม | 9.09 "/ 231 มม | 3.78 "/ 96 มม | 1" | ฿7,427 | |
C | MK1250.231.ถ.260-2v5 | 42.01 "/ 1067 มม | 10.24 "/ 260 มม | 2.83 "/ 72 มม | 12 | 10.87 "/ 276 มม | 9.09 "/ 231 มม | 3.78 "/ 96 มม | 5ft | ฿30,844 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สวิตช์ จำกัด / ลูกโซ่
- อุปกรณ์เสริมเครื่องปรับอากาศเชิงลบ
- บอลวาล์วกระตุ้นไฟฟ้า
- อุปกรณ์ตีไฟฟ้า
- จับไฟฉาย
- ถังเก็บและภาชนะ
- เครื่องเป่าลม
- ไฟงาน
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- MUSTEE อ่างซักผ้าสี่เหลี่ยม
- BEL-ART - SCIENCEWARE การกำจัด Biohazard
- CASH ACME Safety Relief Valve 150 psi สีบรอนซ์
- APPLETON ELECTRIC ซีรีส์ Contender, สวิตช์แก้วน้ำ 3 ทางด้านหน้า
- COOPER B-LINE Type 3R Enviroshield Series อุปกรณ์ขยายสัญญาณ Wireway
- SPEARS VALVES ข้อต่อขยายที่ประดิษฐ์ด้วย PVC, EPDM O-Ring
- TOUGH GUY ท่อน้ำ
- BALDWIN FILTERS ไส้กรองน้ำมัน
- WILKERSON ปลั๊ก
- BESSEY เหล็กสปริงแคลมป์