Kabelschlepp Mk0950.141.rd.200-1v1 | 2atj6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.200-1v1 Varitrak (r) เปิดไนล่อนกว้าง 180 มม. 1 ฟุต | AB9AWY 2ATJ6

KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.200-1v1 Varitrak(r) Open Nylon กว้าง 180 มม. 1 ฟุต

In Stock
รายการ: AB9AWY รุ่น: MK0950.141.RD.200-1v1อ้างอิงข้าม: 2ATJ6
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
฿4,566 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่วางสายเคเบิลและท่อ
โค้งรัศมี7.87 "/ 200 มม
ความสูงของช่อง2.28 "/ 58 มม
ความกว้างของช่อง5.55 "/ 141 มม
วัสดุคานประตูไนลอน
พักเฟรมไนล่อนครอสบาร์
ความสูง3.15 "/ 80 มม
ความยาว1"
เชื่อมโยงไปยัง Link Pitch3.74 "/ 95 มม
ความสูงของห่วง18.9 "/ 480 มม
ความยาวของห่วง32.24 "/ 819 มม
จำนวนลิงค์3
ความกว้างภายนอก7.09 "/ 180 มม
สไตล์จุดเปิด
ชนิดภาพเขียนVaritrak (R) Nylon Modular

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)8
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.01
รหัส HS3926906090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของห่วงโค้งรัศมีความสูงของช่องจำนวนลิงค์ความกว้างภายนอกความกว้างของช่องความสูงความยาวราคา
KABELSCHLEPP MK1250.231.RD.260-2v1 Varitrak (r) เปิดไนล่อนกว้าง 276 มม. 1 ฟุต | AB9AQL 2ARR9 MK1250.231.ถ.260-2v142.01 "/ 1067 มม10.24 "/ 260 มม2.83 "/ 72 มม310.87 "/ 276 มม9.09 "/ 231 มม3.78 "/ 96 มม1"฿7,427
KABELSCHLEPP MK1250.231.RD.260-2v5 Varitrak (r) เปิดไนล่อนกว้าง 276 มม. 5 ฟุต | AB9AQW 2ART9 MK1250.231.ถ.260-2v542.01 "/ 1067 มม10.24 "/ 260 มม2.83 "/ 72 มม1210.87 "/ 276 มม9.09 "/ 231 มม3.78 "/ 96 มม5ft฿30,844
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v1 Varitrak (r) เปิดไนล่อนกว้าง 180 มม. 1 ฟุต | AB9AWX 2ATJ5 MK0950.141.ถ.170-1v128.54 "/ 725 มม6.69 "/ 170 มม2.28 "/ 58 มม37.09 "/ 180 มม5.55 "/ 141 มม3.15 "/ 80 มม1"฿3,412
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v5 Varitrak (r) เปิดไนล่อนกว้าง 180 มม. 5 ฟุต | AB9AXH 2ATK6 MK0950.141.ถ.170-1v528.54 "/ 725 มม6.69 "/ 170 มม2.28 "/ 58 มม167.09 "/ 180 มม5.55 "/ 141 มม3.15 "/ 80 มม5ft฿19,617
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.200-1v5 Varitrak (r) เปิดไนล่อนกว้าง 180 มม. 5 ฟุต | AB9AXJ 2ATK7 MK0950.141.ถ.200-1v532.24 "/ 819 มม7.87 "/ 200 มม2.28 "/ 58 มม167.09 "/ 180 มม5.55 "/ 141 มม3.15 "/ 80 มม5ft฿19,902
KABELSCHLEPP MK1250.359.RD.220-4v5 Varitrak (r) เปิดไนล่อนกว้าง 404 มม. 5 ฟุต | AB9AXR 2ATL5 MK1250.359.ถ.220-4v537.09 "/ 942 มม8.66 "/ 220 มม2.83 "/ 72 มม1215.9 "/ 404 มม14.13 "/ 359 มม3.78 "/ 96 มม5ft฿37,971

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.200-1v1 Varitrak(r) Open Nylon กว้าง 180 มม. 1 ฟุต
฿4,566 / หน่วย