Dayton 11x445 | Heavy Duty Limit Switch แอคชูเอเตอร์ด้านข้าง Spdt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 11X445 Heavy Duty Limit Switch Side Actuator Spdt | AA3WQC

DAYTON 11X445 Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง Spdt

In Stock
รายการ: AA3WQC รุ่น: 11X445
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
฿10,234 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด งานหนัก
ตำแหน่งตัวกระตุ้นด้าน
สไตล์แอคชูเอเตอร์หัวโรตารี่ไม่มีคันโยก
แอมป์10
รูปแบบการติดต่อสพท
ความลึก2.52 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง3 9 / 64 "
อัตราส่วน IP67
การเคลื่อนไหวCW / ทวนเข็มนาฬิกา
คะแนน NEMA3, 4, 4X, 6P, 13
แรงปฏิบัติการ56.66 นิ้ว. - ออนซ์.
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-20 องศาถึง 185 องศา F
ท่องเที่ยวPre-Travel สูงสุด 0.079 ", Over Travel 0.157"
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600AC / DC
ความกว้าง1.65 "
รายการเดินสาย1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตำแหน่งตัวกระตุ้นสไตล์แอคชูเอเตอร์ความลึกความสูงการเคลื่อนไหวแรงปฏิบัติการท่องเที่ยวราคา
DAYTON 11X446 สวิตช์ จำกัด สำหรับงานหนักตัวกระตุ้นด้านข้าง Spdt | AA3WQD 11X446ด้านหัวโรตารี่ไม่มีคันโยก2.52 "3 9 / 64 "CW / ทวนเข็มนาฬิกา56.66 นิ้ว. - ออนซ์.Pre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A฿12,336
DAYTON 11X447 สวิตช์ลิมิตสำหรับงานหนักตัวกระตุ้นยอดนิยม Spdt | AA3WQE 11X447Topลูกสูบ1.76 "4.09 "แนวตั้งออนซ์ 64.79Pre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A฿25,379
DAYTON 11X448 สวิตช์ลิมิตสำหรับงานหนักตัวกระตุ้นยอดนิยม Spdt | AA3WQF 11X448Topลูกสูบ1.76 "พวกลูกเรือแนวตั้งออนซ์ 64.79Pre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A฿10,968
DAYTON 11X449 สวิตช์ จำกัด สำหรับงานหนักตัวกระตุ้นด้านข้าง Spdt | AA3WQG 11X449ด้านลูกสูบ2.72 "3 9 / 64 "ตามแนวนอนออนซ์ 64.79Pre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A฿13,650
DAYTON 11X450 สวิตช์ จำกัด งานหนักตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AA3WQH 11X450Topโยกเยกสติ๊ก1.76 "7.39 "รอบทิศทาง56.66 นิ้ว. - ออนซ์.Pre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A฿18,714
DAYTON 11X452 สวิตช์ จำกัด สำหรับงานหนักตัวกระตุ้นยอดนิยม Spdt | AA3WQK 11X452Topลูกสูบ1.76 "5.02 "แนวตั้งออนซ์ 64.79Pre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A฿6,075
DAYTON 11X453 Heavy Duty Limit Switch Top Actuator Spdt | AA3WQL 11X453Topโยกเยกสติ๊ก1.76 "9.08 "รอบทิศทาง7.08 นิ้ว. - ออนซ์.Pre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A฿11,759

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 11X445 Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง Spdt
฿10,234 / หน่วย