ไส้กรองอากาศทดแทน DAYTON, TiO2 และสื่อคาร์บอน
สไตล์ | รุ่น | ความลึกที่กำหนด | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HNR 2 | 1" | 12x16x1 | 12 " | 16 " | ฿5,240 | |
B | 2KXP2 | 4.437 " | 2-13/16x1-1/4x4-7/16 | 2 13 / 16 " | 1.25 " | ฿312 |
ไส้กรองอากาศทดแทน TiO2 และสื่อคาร์บอน
แผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศ Dayton TiO2 ได้รับการออกแบบมาเพื่อกำจัดฝุ่น เชื้อรา ละอองเกสรดอกไม้ แบคทีเรีย และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ออกจากอากาศเพื่อสภาพแวดล้อมที่สะอาดยิ่งขึ้น ตัวกรองทดแทนเหล่านี้มีสื่อไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO) เพื่อทำลายอนุภาคในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาการหายใจ เช่น โรคหอบหืดหรือภูมิแพ้ การกรองแบบหลายขั้นตอนใช้ตัวกรองขั้นต้นเพื่อขจัดอนุภาคขนาดใหญ่และตัวกรองคาร์บอนเพื่อขจัดกลิ่น รุ่นที่เลือก (ESP) มีแผ่นรวบรวมแบบล้างทำความสะอาดได้สำหรับดักจับเชื้อรา ฝุ่น โรคราน้ำค้าง และสปอร์พืช และสามารถล้างและนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดาย เลือกจากตัวกรองที่หลากหลายซึ่งมีความสูง 2-13/16 และ 12 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วาล์วผีเสื้อกระตุ้นไฟฟ้า
- เครื่องมือตรวจสอบไฟ
- อุปกรณ์เสริมแม่แรงพ่วง
- ล้อลอกขึ้นรูปและพื้นผิว
- ตลับ
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- ปั๊มแรงเหวี่ยง
- มอเตอร์กระแสตรง
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- WILTON TOOLS ค้อนทุบหน้านิ่ม
- LIFT-ALL สลิงไวร์เมชแบบที่ 2
- APPROVED VENDOR แดง. ซาน. ที 3 นิ้ว
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน Buna N, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2-7 / 8 นิ้ว
- KERN AND SOHN ชุดน้ำหนัก 303 ซีรี่ส์
- GRAINGER กระจกนาฬิกา
- REMCO ไม้กวาดดันขนาดกลาง UST 16 นิ้ว
- CAMPBELL สลักสำรอง
- VESTIL เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของอะลูมิเนียมความสูงคงที่ซีรีส์ FHA
- WEG Tefc Footless มอเตอร์เอนกประสงค์