VESTIL FHA Series เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของอะลูมิเนียมความสูงคงที่
สไตล์ | รุ่น | ความยาวลำแสงที่ใช้งานได้ | ความจุ | วัสดุล้อ | ความกว้าง | ความกว้างของล้อ | ความกว้างของหน้าแปลน | ความสูง | ผมบีมยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอฟเอชเอ-6-8-10 | 72.25 " | ปอนด์ 6000 | ฟีนอล | 64.69 " | 3" | 4.69 " | 130 " | 96 " | ฿324,758 | RFQ
|
B | เอฟเอชเอ-4-8-10 | 72.25 " | ปอนด์ 4000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 53.94 " | 2" | 4" | 128 " | 96 " | ฿215,669 | RFQ
|
C | เอฟเอชเอ-2-8-10 | 72.25 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 53.75 " | 2" | 3.31 " | 126 " | 96 " | ฿152,235 | RFQ
|
D | เอฟเอชเอ-2-10-10 | 96.25 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 53.75 " | 2" | 3.31 " | 126 " | 120 " | ฿158,501 | RFQ
|
E | เอฟเอชเอ-4-10-10 | 96.25 " | ปอนด์ 4000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 53.94 " | 2" | 4.19 " | 128 " | 120 " | ฿254,725 | RFQ
|
F | เอฟเอชเอ-6-10-10 | 96.25 " | ปอนด์ 6000 | ฟีนอล | 64.69 " | 3" | 4.69 " | 130 " | 120 " | ฿355,197 | RFQ
|
G | เอฟเอชเอ-4-12-10 | 120.25 " | ปอนด์ 4000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 53.94 " | 2" | 4.19 " | 128 " | 144 " | ฿270,975 | RFQ
|
H | เอฟเอชเอ-6-12-10 | 120.25 " | ปอนด์ 6000 | ฟีนอล | 64.69 " | 3" | 7" | 132 " | 144 " | ฿364,250 | RFQ
|
I | เอฟเอชเอ-2-12-10 | 120.25 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 53.75 " | 2" | 4" | 128 " | 144 " | ฿189,429 | RFQ
|
J | เอฟเอชเอ-6-15-10 | 156.25 " | ปอนด์ 6000 | ฟีนอล | 64.69 " | 3" | 7" | 132 " | 180 " | ฿405,101 | RFQ
|
K | เอฟเอชเอ-4-15-10 | 156.25 " | ปอนด์ 4000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 53.94 " | 2" | 4.69 " | 130 " | 180 " | ฿321,868 | RFQ
|
L | เอฟเอชเอ-2-15-10 | 156.25 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 53.75 " | 2" | 4.19 " | 128 " | 180 " | ฿229,847 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขาตั้งถาด
- เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด
- อุปกรณ์ตัดไฟฟ้า
- เครื่องเคลือบดินเผา Labware
- ผ้าฮาร์ดแวร์
- ระบบล็อค
- ไฟงาน
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- พัดลมและอุปกรณ์พิเศษ
- assortments
- CHEMTROLS VALVES หน้าแปลน
- LAMP มือจับดึงออฟเซ็ท
- DIXON เครื่องวัดความดันของผู้รับเหมา
- SALSBURY INDUSTRIES บันไดแร็คมาตรฐาน
- 3M ตลับผสม/ตัวกรอง
- COOPER B-LINE B341 ซีรี่ส์ แผ่นประกบกันสี่รู
- ANVIL เหล็กอ่อน 45 องศา ข้อศอก สังกะสี
- SPEARS VALVES PVC LE True Union 2000 บอลวาล์วอุตสาหกรรม, ปลายซ็อกเก็ต, EPDM
- VESTIL พื้นชั้นวางพาเลท Crown ซีรีส์ SWMD
- VESTIL CST-AL-EX Series ลูกล้อโพลียูรีเทน-อีลาสโตเมอร์