VESTIL FHA-6-12-10 เครนขาคงที่ อะลูมิเนียม 6000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 12 ฟุต
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครนขาคงที่ |
สามารถปรับความสูง | ไม่ |
ความยาวฐาน | 127.125 " |
ความกว้างฐาน | 64.6875 " |
ความสูงของลำแสง | 12 " |
ความจุ | ปอนด์ 6000 |
ล้อ Dia. | 8" |
ล็อคล้อ | ใช่ |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | ลูกล้อล็อคตำแหน่งหมุน (4) |
ความกว้างของล้อ | 3" |
สี | เงิน |
ความกว้างของหน้าแปลน | 7" |
ความสูง | 132 " |
ผมบีมยาว | 144 " |
ความยาว | 144 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด การกวาดล้าง | 120 " |
สูงสุด ความสูงโดยรวม | 132 " |
จำนวนล้อ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-fha-6-12-10.pdf |
ภายใต้ I Beam ถึงความยาวพื้น | 120 " |
ความยาวลำแสงที่ใช้งานได้ | 120.25 " |
ความกว้าง | 64.69 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวลำแสงที่ใช้งานได้ | ความจุ | วัสดุล้อ | ความกว้าง | ความกว้างของล้อ | ความกว้างของหน้าแปลน | ความสูง | ผมบีมยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอฟเอชเอ-2-10-10 | 96.25 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 53.75 " | 2" | 3.31 " | 126 " | 120 " | ฿158,501 | RFQ
| |
เอฟเอชเอ-2-12-10 | 120.25 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 53.75 " | 2" | 4" | 128 " | 144 " | ฿189,429 | RFQ
| |
เอฟเอชเอ-2-15-10 | 156.25 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 53.75 " | 2" | 4.19 " | 128 " | 180 " | ฿229,847 | RFQ
| |
เอฟเอชเอ-2-8-10 | 72.25 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 53.75 " | 2" | 3.31 " | 126 " | 96 " | ฿152,235 | RFQ
| |
เอฟเอชเอ-4-10-10 | 96.25 " | ปอนด์ 4000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 53.94 " | 2" | 4.19 " | 128 " | 120 " | ฿254,725 | RFQ
| |
เอฟเอชเอ-4-12-10 | 120.25 " | ปอนด์ 4000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 53.94 " | 2" | 4.19 " | 128 " | 144 " | ฿270,975 | RFQ
| |
เอฟเอชเอ-4-15-10 | 156.25 " | ปอนด์ 4000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 53.94 " | 2" | 4.69 " | 130 " | 180 " | ฿321,868 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.