DAYTON Torpedo เครื่องทำความร้อนแก๊สแบบพกพา
เครื่องทำความร้อนแก๊สแบบพกพา Dayton Torpedo เป็นอุปกรณ์ทำความร้อนอเนกประสงค์ขนาดกะทัดรัดที่ใช้พลังงานจากโพรเพนหรือก๊าซธรรมชาติ เครื่องทำความร้อนเหล่านี้ใช้ในสถานที่ก่อสร้าง โรงปฏิบัติงาน อู่ซ่อมรถ หรือโกดังสินค้า ซึ่งจำเป็นต้องมีการทำความร้อนชั่วคราวหรือเสริม
สไตล์ | รุ่น | Air Flow | แอมป์เอซี | เอาต์พุต BtuH | ประเภทแก๊ส | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 โวลต์ 59 | 1,800 cfm | 0.65 | 300,000 | LP | 18.5 " | 33.625 " | 12.62 " | ฿64,131 | |
B | 3 โวลต์ 54 | 300 cfm | 0.65 | เพื่อ 30,000 60,000 | LP | 15.125 " | 19.25 " | 8.25 " | ฿14,709 | |
C | 3 โวลต์ 55 | 300 cfm | 0.68 | 40,000 | LP | 15.125 " | 19.25 " | 8.25 " | ฿11,040 | |
D | 3 โวลต์ 57 | 400 cfm | 0.7 | 70,000/125,000 | LP | 16.125 " | 25.5 " | 11.88 " | ฿24,695 | |
E | 3 โวลต์ 58 | 435 cfm | 0.8 | 120,000/150,000 | LP | 16.125 " | 25.5 " | 11.88 " | ฿26,610 | |
F | 3 โวลต์ 56 | 435 cfm | 0.7 | 150,000 | NG | 15.5 " | 25 9 / 16 " | 9.437 " | ฿45,126 |
เครื่องทำความร้อนแก๊สแบบพกพาตอร์ปิโด
เครื่องทำความร้อนก๊าซโพรเพนของ Dayton ได้รับการออกแบบเพื่อให้ความร้อนในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศ เช่น ไซต์ก่อสร้างและไซต์งาน พวกมันมีเปลวไฟที่ทำให้อากาศอุ่นขึ้นในทันที เครื่องทำความร้อนแบบพกพาเคลือบด้วยผงเหล่านี้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกสบายทุกที่ที่ต้องการความร้อน และยังปรับมุมความร้อนได้อีกด้วย เลือกจากเครื่องทำความร้อนตอร์ปิโดที่มีจำหน่ายในรุ่นการไหลของอากาศ 300, 400, 435 และ 1800 CFM
กลไกการทำงาน
- เครื่องทำความร้อนด้วยแก๊สแบบยิงตรงทำงานโดยการเผาไหม้เชื้อเพลิงโดยตรง ซึ่งโดยทั่วไปคือก๊าซธรรมชาติหรือโพรเพนเพื่อสร้างความร้อน กระบวนการเผาไหม้เกิดขึ้นภายในห้องเผาไหม้ของเครื่องทำความร้อนซึ่งมีหน่วยหัวเผาตั้งอยู่ หัวเผาจะปล่อยเชื้อเพลิงเข้าไปในห้องและผสมกับอากาศในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพ จากนั้นส่วนผสมของเชื้อเพลิงและอากาศจะถูกจุดไฟโดยแหล่งกำเนิดประกายไฟ เช่น ไฟนำร่องหรือเครื่องจุดไฟแบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเชื้อเพลิงเผาไหม้ ความร้อนจะถูกผลิตและถ่ายเทโดยตรงไปยังอากาศโดยรอบ ซึ่งจากนั้นจะถูกหมุนเวียนโดยพัดลมหรือเครื่องเป่าลม อากาศร้อนนี้จะถูกกระจายไปยังพื้นที่ที่ต้องการผ่านทางช่องระบายอากาศหรือท่อ ทำให้ทำความร้อนได้ทันทีและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
- เครื่องทำความร้อนแก๊สแบบพกพา Dayton torpedo โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กเคลือบสีฝุ่นเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวสัมผัส
- มีระบบปิดอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยและการรีเซ็ตการป้องกันความร้อนสูงเกินไปด้วยตนเองเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้
- เครื่องทำความร้อนโพรเพน Dayton เหล่านี้มีระบบจุดระเบิดแบบเพียโซด้วยมือเดียวซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจุดเครื่องทำความร้อนได้ด้วยมือเดียว โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือจุดระเบิดภายนอก
- มีการจุดระเบิดด้วยประกายไฟโดยตรงเพื่อการสตาร์ทที่ป้องกันความล้มเหลว และมีปลั๊ก NEMA 5-15P เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย
มาตรฐานและการอนุมัติ
- คสช
คำถามที่พบบ่อย
ความจุความร้อนของเครื่องทำความร้อนแก๊สเหล่านี้คือเท่าไร?
เครื่องทำความร้อนแก๊สตอร์ปิโดของ Dayton มีความจุความร้อนตั้งแต่ 40000 ถึง 300000 BTUh
ฉันจะบำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องทำความร้อนแก๊สแบบพกพาตอร์ปิโดได้อย่างไร
- ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศเป็นระยะเพื่อรักษาการไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสมและป้องกันการสะสมของฝุ่น
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อแก๊สเป็นประจำเพื่อดูรอยรั่วหรือความเสียหาย และขันให้แน่นหรือซ่อมแซมตามความจำเป็น
- ตรวจสอบสภาพโดยรวมของเครื่องทำความร้อน รวมทั้งหัวเผา ระบบจุดระเบิด และส่วนควบคุม ว่ามีร่องรอยของการสึกหรอ การกัดกร่อน หรือการทำงานผิดปกติหรือไม่
- เก็บเครื่องทำความร้อนไว้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและแห้งเพื่อป้องกันความเสียหายจากความชื้นและการกัดกร่อน
- เก็บเครื่องทำความร้อนให้ห่างจากวัสดุไวไฟ เช่น น้ำมันเบนซินหรือตัวทำละลาย เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟไหม้
อัตราการไหลของอากาศสูงสุดของเครื่องทำความร้อนก๊าซแบบพกพาตอร์ปิโด Dayton เหล่านี้คือเท่าใด
มีอัตราการไหลของอากาศสูงถึง 1800 cfm
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขั้วต่อพลังงานแสงอาทิตย์
- Edge และ Center Finders
- เครื่องมือขัดเครื่องจักร
- เสาและเสากั้นเชือก
- ตัวยึดตะเข็บพรม
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- สายรัดท่อ
- ถุงขยะและซับใน
- เราเตอร์
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- APPROVED VENDOR ตาราง 40, 316 สแตนเลสสตีล TOE Nipple
- APPROVED VENDOR Bimetal Thermowell ล้าหลัง
- WEILER 1 "Crimped Wire End Brush, Brass
- INSTOCK ฐานรองอ่างล้างจานโลหะ สีขาวมุก
- ARGOS TECHNOLOGIES Magnetic Cryo-Boxes, โพลีคาร์บอเนต, น้ำเงิน
- SPEARS VALVES PVC UVR Schedule 40 เบจฟิตติ้ง 90 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- PARKER กรองน้ำมันนิวเมติก
- SMC VALVES มือจับซีรีส์ Mhqg2
- BALDOR / DODGE ตัวลดมาตรฐาน Tigear-2 พร้อมอินพุตแยก ขนาด 26
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ H-H1, ขนาด 818, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow