DAYTON 3VE59 เครื่องทำความร้อนแก๊สแบบพกพา Lp 300000 Btuh
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนแก๊สแบบพกพาตอร์ปิโด |
Air Flow | 1,800 cfm |
แอมป์เอซี | 0.65 |
เอาต์พุต BtuH | 300,000 |
เทอร์โมสตัทในตัว | ใช่ |
อัตราเชื้อเพลิง | 13.9 ปอนด์ / ชม. |
ประเภทแก๊ส | LP |
บริเวณทำความร้อน | 7000 ตารางฟุต |
ความสูง | 18.5 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 33.625 " |
นาที. ขนาดกระบอกสูบ | 500 ปอนด์ |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
ความปลอดภัย | อุปกรณ์ปิดน้ำมันเชื้อเพลิงป้องกันความร้อนสูงเกินไป |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 12.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 92.71 |
รหัส HS | 7322900015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Air Flow | แอมป์เอซี | เอาต์พุต BtuH | ประเภทแก๊ส | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 โวลต์ 57 | 400 cfm | 0.7 | 70,000/125,000 | LP | 16.125 " | 25.5 " | 11.88 " | ฿24,695 | ||
3 โวลต์ 54 | 300 cfm | 0.65 | เพื่อ 30,000 60,000 | LP | 15.125 " | 19.25 " | 8.25 " | ฿14,709 | ||
3 โวลต์ 55 | 300 cfm | 0.68 | 40,000 | LP | 15.125 " | 19.25 " | 8.25 " | ฿11,040 | ||
3 โวลต์ 56 | 435 cfm | 0.7 | 150,000 | NG | 15.5 " | 25 9 / 16 " | 9.437 " | ฿49,732 | ||
3 โวลต์ 58 | 435 cfm | 0.8 | 120,000/150,000 | LP | 16.125 " | 25.5 " | 11.88 " | ฿27,793 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.