DAYTON Tower Light Sounder ชั้น
สไตล์ | รุ่น | คะแนน NEMA | อันดับ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 30XT47 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X | IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X | 110 | ฿2,283 | |
A | 30XT46 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | 24 VAC/DC | ฿2,263 |
ทาวเวอร์ไลท์ซาวน์เดอร์เทียร์
เครื่องกำเนิดแสง Dayton Tower เปล่งเสียงดังเพื่อดึงดูดความสนใจรอบ ๆ ชุดประกอบแสงของหอคอย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน รองรับโหมดการทำงานทั้งแบบต่อเนื่องและแบบพัลซิ่งทั่วพื้นโรงงานและเรียกความสนใจ ชั้นเหล่านี้มีตัวเรือนโพลีคาร์บอเนตที่ได้รับการจัดอันดับ NEMA 1, 2, 3, 3R, 4 และ 4X สำหรับตู้ที่ปลอดภัยและใช้กับแท่นยึดและฐาน Dayton 30XT48, 30XT49, 30XT50, 30XT51 และ 30XT52 เลือกระดับเสียงระหว่าง 24VAC/DC และ 110VAC ได้ที่ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือกลึงทั่วไป
- ตัวกรองเมมเบรน
- ช่องระบายอากาศ
- หน้าแปลนดูด
- ขอบยาง
- วงขัดและม้วน
- เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- กรรไกรไฟฟ้า
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- PROTO ซ็อกเก็ตอิมแพคขนาดไดรฟ์ 1-1 / 2 "
- AMPCO METAL 3/4 "Drive SAE Deep Well Socket
- FOL-DA-TANK ซับในสระว่ายน้ำปนเปื้อน
- HOFFMAN ชุดปะเก็น
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 1/2-20 Un
- ANVIL ที่หนีบเหล็กอ่อนหนึ่งรู
- SPEARS VALVES PVC Grey Schedule 80 อานม้าแบบหนีบ, SR Threaded, Double Outlet, FKM O-Ring
- MARTIN SPROCKET ซ็อกเก็ตผลกระทบลึก 1 จุดไดรฟ์ 6 นิ้ว
- PROTO เครื่องตัดทแยงมุมที่แม่นยำ
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ FMQ-RR, ขนาด 813, เฟืองตัวหนอน Ironman