DAYTON ปั๊มเอนกประสงค์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
สไตล์ | รุ่น | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3P654 | ฮอนด้า GX390 OHV | 505 | 440 | 365 | 260 | 240 | 51 PSI | ฿182,059 | |
B | 3P653 | แนวหน้า | 600 | 520 | 465 | 350 | 313 | 52 PSI | ฿285,734 |
ปั๊มยูทิลิตี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
ปั๊มถังขยะ Dayton ได้รับการออกแบบมาเพื่อถ่ายโอนน้ำจำนวนมากที่มีของแข็งขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ปั๊มยูทิลิตี้ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เหล่านี้ใช้พลังงานจากน้ำมัน ดังนั้นจึงไม่ต้องใช้เต้ารับไฟฟ้า มีท่อน้ำเข้าเพื่อระบายน้ำออกและมีโครงท่อเพื่อยึดเครื่องยนต์และปั๊ม เลือกจากปั๊มขยะที่มีจำหน่ายในรุ่นแรงดันสูงสุด 51 และ 52 PSI
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พัดลมและเครื่องเป่าลมในพื้นที่อับอากาศ
- ชุดเครื่องมือผสม
- อุปกรณ์ปืนกาว
- ถาดและกระทะในห้องปฏิบัติการ
- อุปกรณ์เสริมของหน่วยกักเก็บสิ่งแวดล้อมชั่วคราว
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- จ่ายปืน
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- อุปกรณ์ทดสอบเครื่องทำความเย็น
- อินเตอร์คอมและลำโพง
- SMC VALVES วาล์วควบคุมความเร็วขนาดท่อ 8 มม
- OIL SAFE ที่ใส่ปืนอัดจารบี
- BUSSMANN Flasher 20a 3 เทอร์มินัล
- GREENLEE ประแจผลกระทบ
- VULCAN HART กล่องไฟ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS เคลียร์วิวยูนิตหนักพร้อมคอนเทนเนอร์ฮัลค์
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS แผงความปลอดภัย
- HOFFMAN โครงตู้อุตสาหกรรมติดผนัง Polypro Series
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตเมตริกมาตรฐานไดรฟ์ 3/8 นิ้ว 12 จุด
- STEARNS BRAKES ชุดประกอบโซลินอยด์/คอยล์น้อย