DAYTON 3P654 ถังขยะปั๊ม 13 Hp
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ |
ปลอกอะแดปเตอร์ | อลูมิเนียม |
ตรวจสอบ Valve | ดี |
สี | สีเหลือง / สีดำ |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ฮอนด้า GX390 OHV |
ขนาดเครื่องยนต์ | 389cc |
ประเภทเครื่องยนต์ / มอเตอร์ | ก๊าซ |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 530 |
GPM ของน้ำที่ 100 ฟุต ของหัวหน้า | 115 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 505 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 520 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 440 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 365 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 325 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 260 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 240 |
GPM ของน้ำที่ 90 ฟุต ของหัวหน้า | 120 |
ความสูง | 31.5 " |
HP | 13 |
เครื่องผลักดัน | เหล็กหล่อ |
ประเภทใบพัด | ถังขยะ |
ความยาว | 44.5 " |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด ศีรษะ | 102 ฟุต |
แม็กซ์ ความดัน | 51 PSI |
สูงสุด ยกดูด (Ft.) | 20 |
ซีลกล | ซิลิคอนคาร์ไบด์ / ไวตัน |
พอร์ต NPT | 4 ใน |
จำนวนกลอง | 1 |
โรลบาร์เฟรม | ไม่มี |
วัสดุซีล | บูน่า เอ็น, SiC |
ความสามารถในการขนถ่ายของแข็ง (นิ้ว) | 2 |
ความจุการรั่วไหล | 15 แกลลอน. |
ความจุถัง | 6.45 Qt |
ชั่วคราว พิสัย | 40 ถึง 180 F |
ชนิดภาพเขียน | ปั๊มถังขยะ |
รูปก้นหอย / สวมจาน | เหล็กหล่อ |
ความกว้าง | 37.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 120.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 97.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 107.95 |
รหัส HS | 8413702040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P653 | แนวหน้า | 600 | 520 | 465 | 350 | 313 | 52 PSI | ฿285,734 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.