DAYTON พัดลมท่อแบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 42 นิ้ว
พัดลมแกนท่อที่ขับเคลื่อนด้วยสายพาน Dayton ได้รับการออกแบบมาเพื่อเคลื่อนย้ายอากาศปริมาณมากเพื่อระบายอากาศในพื้นที่ปิด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิต, HVAC, เกษตรกรรมและเหมืองแร่
สไตล์ | รุ่น | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | วัสดุใบมีด | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | มิติข้อมูล B | RPM ของพัดลม | แอมป์โหลดเต็ม | สูงสุด BHP | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3C415 | - | อลูมิเนียม | - | 25.187 " | - | - | - | - | ฿202,128 | |
B | 7AG 08 | - | อลูมิเนียม | 17,460 | 25.187 " | 607 | 15.2 / 8.2-7.6 | 1.40 | 1.5 | ฿252,993 | |
B | 7AG 10 | - | อลูมิเนียม | 17,460 | 25.187 " | 607 | 4.5-4.1/2.0 | 1.40 | 1.5 | ฿246,170 | |
B | 7AG 13 | - | อลูมิเนียม | 19,275 | 25.187 " | 670 | 6.0-5.4/2.7 | 1.87 | 2 | ฿236,458 | |
B | 7AG 15 | - | อลูมิเนียม | 21,465 | 25.187 " | 746 | 30.0/15.0 | 2.76 | 3 | ฿260,555 | |
B | 7F871 | - | อลูมิเนียมทนประกายไฟ | 25,320 | 25.125 " | 880 | 14.8-13.4/6.7 | 4.53 | 5 | ฿243,807 | |
B | 7AG 09 | - | อลูมิเนียม | 17,460 | 25.187 " | 607 | 8.7-8.4 | 1.40 | 1.5 | ฿246,227 | |
B | 7AG 12 | - | อลูมิเนียม | 19,275 | 25.187 " | 670 | 18.8 / 10.2-9.4 | 1.87 | 2 | ฿230,130 | |
B | 7AG 17 | - | อลูมิเนียม | 29,150 | 25.187 " | 1013 | 32.0 | 6.88 | 7.5 | ฿304,043 | |
B | 7AG 14 | - | อลูมิเนียม | 19,275 | 25.187 " | 670 | 6.0-5.8/2.9 | 1.87 | 2 | ฿250,616 | |
B | 7AG 16 | - | อลูมิเนียม | 25,320 | 25.187 " | 880 | 20.5 | 4.53 | 5 | ฿279,478 | |
B | 7F870 | - | อลูมิเนียมทนประกายไฟ | 21,465 | 25.125 " | 746 | 8.7-7.8/3.9 | 2.76 | 3 | ฿239,932 | |
B | 7F872 | 18,120 | อลูมิเนียมทนประกายไฟ | 29,150 | 25.125 " | 1013 | 19.8-17.9/9.0 | 6.88 | 7.5 | ฿254,475 | |
B | 7F873 | 24,920 | อลูมิเนียมทนประกายไฟ | 33,005 | 25.125 " | 1147 | 27.2-24.6/12.3 | 9.98 | 10 | ฿285,536 |
พัดลมท่อแบบแกนขับเคลื่อนด้วยสายพาน, เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 42 นิ้ว
พัดลมแบบท่อที่ขับเคลื่อนด้วยสายพานของ Dayton ติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวนอนเพื่อดึงกลิ่น ความชื้น และควันจากภายในสู่ภายนอกช่องระบายอากาศในห้องพ่นสี ถังทำความสะอาด และห้องผสม พัดลมแกนท่อเหล่านี้มีล้อประเภทดิสก์หรือใบพัดที่อยู่ภายในโครงสร้างคล้ายท่อทรงกระบอกโดยมีช่องว่างเพียงเล็กน้อยระหว่างตัวเรือนและใบมีดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของพัดลม พวกเขามีตัวเรือนเหล็กเคลือบสีเคลือบอบและใบพัดอลูมิเนียม 5 หรือ 6 ใบมีด / อลูมิเนียมป้องกันประกายไฟเพื่อป้องกันสนิมและความแข็งแรงของโครงสร้าง พัดลมขับสายพานมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในแง่ของความเร็วรอบต่อนาที เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของพัดลม บางรุ่นไม่มีแพ็คเกจไดรฟ์สำหรับปรับแต่งพัดลมตามการใช้งานเฉพาะ เลือกจากพัดลมดูดอากาศแบบท่อเหล่านี้ซึ่งมีความเร็วพัดลมตั้งแต่ 607 ถึง 1147 รอบต่อนาที
กลไกการทำงาน
- เมื่อมอเตอร์เปิด มันจะหมุนสายพานและรอก หมุนใบพัดลม
- อากาศถูกผลักหรือดึงผ่านโครงพัดลมหรือระบบท่อในขณะที่ใบพัดลมหมุน ทำให้เกิดการไหลเวียนของอากาศ
- การเปลี่ยนความเร็วของมอเตอร์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนความดันคงที่และอัตราการไหลของอากาศได้
คุณสมบัติ
- พัดลมแกนท่อ Dayton สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งหรือแนวนอนเพื่อดึงกลิ่น ความชื้น และควัน
- พัดลมเหล่านี้มีล้อ/ใบพัดแบบแผ่นดิสก์อยู่ภายในตัวเครื่องคล้ายท่อทรงกระบอก โดยมีช่องว่างเพียงเล็กน้อยระหว่างตัวเครื่องกับใบพัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูง
- มีตัวเครื่องที่ทำจากเหล็กเคลือบสีอบและใบพัดอะลูมิเนียม 5 หรือ 6 ใบ / ใบพัดอะลูมิเนียมป้องกันประกายไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดสนิมและให้ความแข็งแรงของโครงสร้าง
- พัดลมขับเคลื่อนด้วยสายพานเหล่านี้ให้ความยืดหยุ่นในแง่ของความเร็วรอบต่อนาที เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของพัดลม
มาตรฐานและการอนุมัติ
- บบส
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะเลือกขนาดพัดลมแกนท่อ Dayton ที่เหมาะกับการใช้งานของฉันได้อย่างไร
Dayton มีพัดลมหลากหลายประเภทที่มีความจุแตกต่างกัน ดังนั้นควรพิจารณาขนาดของพื้นที่ที่จะระบายอากาศ อัตราการไหลของอากาศที่ต้องการ และแรงดันคงที่ของระบบก่อนที่จะเลือกพัดลมแบบท่อแกน
จะดูแลรักษาพัดลมแกนท่อที่ขับเคลื่อนด้วยสายพาน Dayton ของฉันได้อย่างไร
การบำรุงรักษาตามปกติประกอบด้วยการตรวจสอบสายพานและรอก ตรวจสอบใบมีดและมอเตอร์ และทำความสะอาดเศษหรือฝุ่นที่สะสมอยู่
พัดลมเหล่านี้สามารถรับมือกับความร้อนจัดได้หรือไม่?
สามารถรองรับอุณหภูมิได้สูงถึง 200 องศา F.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฐานยึดมอเตอร์
- สี่เหลี่ยมเอียงและเกจบันได
- เครื่องเป่าลมเมมเบรน
- ทดสอบปลั๊กอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์รั้วไฟฟ้า
- เครื่องมือตัด
- ระบบทางเดินหายใจ
- สัญญาณ
- โฟม
- อุปกรณ์กลาง
- DAYTON บูชลดเหล็ก
- STEEL KING การสนับสนุนชั้นวางพาเลทแบบน้ำตก
- PLEWS-LUBRIMATIC ตัวต่อ Quick Coupler สำหรับยานยนต์
- KOHLER ไส้กรองน้ำมัน
- TRICO ข้อต่อหมุน
- BELL ELECTRICAL SUPPLY ผ้าคลุมกันฝน
- AIRSPADE การประกอบบาร์เรล
- SMC VALVES หน่วยสเปรย์
- BROWNING ส่วนการเฆี่ยนด้วยเข็มขัด Griptwist
- BROWNING VF2S 200 Series Standard Duty ตลับลูกปืนเม็ดกลมติดตั้งหน้าแปลนสองกลอน