DAYTON 7AG13 พัดลมแกนแบบท่อพร้อมชุดขับ 208-230/460 V
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลม Tubeaxial |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 42 " |
วัสดุใบมีด | อลูมิเนียม |
Bolt Circle Dia | 44.25 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 19,275 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 18,095 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 16,770 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 13,300 |
มิติ A | 45.75 " |
มิติข้อมูล B | 25.187 " |
มิติข้อมูล C | 42.5 " |
มิติ D | 32 " |
มิติ E | 9 / 16 " |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
RPM ของพัดลม | 670 |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.0-5.4/2.7 |
ความสูง | 58.5 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. w / Mtg. หน้าแปลน | 45-3 / 4 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. w / o Mtg. หน้าแปลน | 42-1 / 2 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบฟัน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 42.625 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา F |
สูงสุด BHP | 1.87 |
สูงสุด ความลึก | 32 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 200 องศา F |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 12-1 / 2 " |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 2 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1735 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
จำนวนใบมีด | 6 |
เต้าเสียบ Dia. | 42.625 " |
ระยะ | 3 |
เพลา Dia | 1.437 " |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 36 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
ความกว้าง | 45.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 184.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414510010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | วัสดุใบมีด | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | มิติข้อมูล B | RPM ของพัดลม | แอมป์โหลดเต็ม | สูงสุด BHP | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C415 | - | อลูมิเนียม | - | 25.187 " | - | - | - | - | ฿202,128 | |
7AG 08 | - | อลูมิเนียม | 17,460 | 25.187 " | 607 | 15.2 / 8.2-7.6 | 1.40 | 1.5 | ฿252,993 | |
7AG 09 | - | อลูมิเนียม | 17,460 | 25.187 " | 607 | 8.7-8.4 | 1.40 | 1.5 | ฿246,227 | |
7AG 10 | - | อลูมิเนียม | 17,460 | 25.187 " | 607 | 4.5-4.1/2.0 | 1.40 | 1.5 | ฿246,170 | |
7AG 12 | - | อลูมิเนียม | 19,275 | 25.187 " | 670 | 18.8 / 10.2-9.4 | 1.87 | 2 | ฿230,130 | |
7AG 14 | - | อลูมิเนียม | 19,275 | 25.187 " | 670 | 6.0-5.8/2.9 | 1.87 | 2 | ฿250,616 | |
7AG 15 | - | อลูมิเนียม | 21,465 | 25.187 " | 746 | 30.0/15.0 | 2.76 | 3 | ฿260,555 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.