ช่องระบายอากาศ Upblast ของ DAYTON
สไตล์ | รุ่น | CFM @ 0.625 นิ้ว SP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.875 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A713 | - | 42 " | 42 " | - | - | - | - | - | ฿161,561 | |
A | 7AX30 | - | 40 " | 40 " | - | - | - | - | - | ฿131,750 | |
A | 7A642 | - | 42 " | 42 " | - | - | - | - | - | ฿156,703 | |
A | 7AX25 | - | 40 " | 40 " | - | - | - | - | - | ฿126,892 | |
A | 7AX24 | - | 40 " | 40 " | - | - | - | - | - | ฿127,923 | |
A | 7A712 | - | 42 " | 42 " | - | - | - | - | - | ฿169,741 | |
A | 7AX29 | - | 40 " | 40 " | - | - | - | - | - | ฿139,930 | |
A | 7A717 | 10,939 | 42 " | 42 " | 10,554 | 10,169 | 9743 | 8756 | 7352 | ฿187,805 | |
A | 7AX34 | 10,939 | 40 " | 40 " | 10,554 | 10,169 | 9743 | 8756 | 7352 | ฿157,994 | |
A | 7A718 | 13,505 | 42 " | 42 " | 13,223 | 12,940 | 12,614 | 11,963 | 11,191 | ฿194,238 | |
A | 7AX35 | 13,505 | 40 " | 40 " | 13,223 | 12,940 | 12,614 | 11,963 | 11,191 | ฿164,427 | |
A | 7AX31 | 5879 | 40 " | 40 " | - | - | - | - | - | ฿140,858 | |
A | 7A714 | 5879 | 42 " | 42 " | - | - | - | - | - | ฿170,672 | |
A | 7AX27 | 5879 | 40 " | 40 " | - | - | - | - | - | ฿129,809 | |
A | 7A644 | 5879 | 42 " | 42 " | - | - | - | - | - | ฿159,620 | |
A | 7AX32 | 7708 | 40 " | 40 " | 7084 | 6272 | - | - | - | ฿147,387 | |
A | 7A715 | 7708 | 42 " | 42 " | 7084 | 6272 | - | - | - | ฿177,198 | |
A | 7A716 | 8968 | 42 " | 42 " | 8495 | 7928 | 7271 | - | - | ฿176,996 | |
A | 7AX33 | 8968 | 40 " | 40 " | 8495 | 7928 | 7271 | - | - | ฿147,185 |
ช่องระบายอากาศ Upblast
เครื่องช่วยหายใจแบบ upblast ที่ประกอบขึ้นจาก Dayton เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในโรงเรียน ร้านอาหาร และการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเพื่อไล่อากาศและกลิ่นที่เหม็น พวกเขามาพร้อมกับเหล็กค้ำยันเหล็กภายในและแถบลมม้วนอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงความแข็งแกร่งของเครื่องช่วยหายใจเพื่อความมั่นคงที่เหนือกว่าในขณะติดตั้งและเคลื่อนย้าย ช่องมอเตอร์ของช่องระบายอากาศเหล่านี้ถูกจำกัดจากกระแสอากาศที่ปนเปื้อนและระบายความร้อนด้วยอากาศภายนอกที่ดึงเข้ามาทางท่อระบายอากาศขนาดใหญ่ เลือกจากช่องระบายอากาศอัปบลาสเหล่านี้ ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบ 1 และ 3 เฟส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลวดเย็บกระดาษและแบรดเล็บ
- ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- กลอง Deheader Blades
- มอเตอร์กดสว่านแม่เหล็ก
- มอเตอร์ปั๊มน้ำมัน
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- บรรเทาความเครียด
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- แองเคอ
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- TENNSCO การสนับสนุนอุปกรณ์เสริม
- WATTS LFF113 ซีรี่ส์วาล์วควบคุมอัตโนมัติ
- DAYCO เข็มขัดนิรภัย Serpentine
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS ดอกสว่านโลหะ
- PARKER มินิแคปซูลครึ่ง 0.25 Gpm
- KILLARK T Type Mogul Conduit Body สำหรับโค้งมุมขวา
- COOPER B-LINE คอลัมน์มุม
- ACME ELECTRIC ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า Torodial
- LUBERFINER ชุดบำรุงรักษา
- LINN GEAR สเตอร์ Type B, โซ่ 25