DAYTON 7AX29 ช่องระบายอากาศสูง 30-1 / 2 นิ้ว 208-230/460v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจแบบ Upblast |
ลอม | ไม่ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความสูงฐาน | 1.75 " |
ความยาวฐาน | 40 " |
ความกว้างฐาน | 40 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 6835 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 6314 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 5660 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 4820 |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
วัสดุที่ใช้ผลิต | สปันอลูมิเนียม |
Hz | 60 |
สูงสุด BHP | 0.52 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | องศา 300 |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
Dia โดยรวม | 50 " |
ความสูงโดยรวม | 40 " |
ระยะ | 3 |
ขนาดแดมเปอร์ที่แนะนำ (นิ้ว) | 27 27 X |
ต้องใช้ | ขอบหลังคาสำหรับการติดตั้งใหม่ |
รอบต่อนาที | 420 |
เพลา Dia มัดปลาย | 1" |
เพลา Dia ปลายล้อ | 1" |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 8.2 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 7.5 |
ควบคุมความเร็วได้ | ไม่ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 30.5 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 140.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.625 นิ้ว SP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.875 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A642 | - | 42 " | 42 " | - | - | - | - | - | ฿156,703 | |
7A644 | 5879 | 42 " | 42 " | - | - | - | - | - | ฿159,620 | |
7A712 | - | 42 " | 42 " | - | - | - | - | - | ฿169,741 | |
7A713 | - | 42 " | 42 " | - | - | - | - | - | ฿161,561 | |
7A714 | 5879 | 42 " | 42 " | - | - | - | - | - | ฿170,672 | |
7A715 | 7708 | 42 " | 42 " | 7084 | 6272 | - | - | - | ฿177,198 | |
7A716 | 8968 | 42 " | 42 " | 8495 | 7928 | 7271 | - | - | ฿176,996 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.