WINTERS INSTRUMENTS TIM-LF เทอร์โมมิเตอร์อุตสาหกรรม
สไตล์ | รุ่น | ความถูกต้อง | กรณีที่วัสดุ | ลำต้นยาว | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ทิม 101ALF. | % + /-1 | - | 3.5 " | -40 องศาถึง 110 องศา | ฿5,641 | |
A | TIM100-6ALF. | % + /-1 | - | 6" | 30 Degrees to 240 Degrees | ฿8,133 | |
A | TIM100-6LF. | % + /-1 | - | 6" | 30 Degrees to 240 Degrees | ฿7,233 | |
A | TIM102-6LF. | 2% | วาล็อกซ์ (R) | 6" | 0 Degrees to 120 Degrees | ฿7,195 | |
A | ทิม104LF | 2% | - | 3.5 " | 30 Degrees to 180 Degrees | ฿5,109 | |
A | TIM105-6ALF. | 2% | - | 6" | 30 องศาถึง 30 องศา 0 องศา | ฿7,708 | |
A | ทิม105LF | 2% | วาล็อกซ์ (R) | 3.5 " | 30 องศาถึง 30 องศา 0 องศา | ฿5,109 | |
A | ทิม103LF | 2% | - | 3.5 " | 0 Degrees to 160 Degrees | ฿5,282 | |
A | ทิม102LF | 2% | - | 3.5 " | 0 Degrees to 120 Degrees | ฿5,109 | |
A | ทิม 100ALF. | 2% | อลูมิเนียม | 3.5 | 30 Degrees to 240 Degrees | ฿5,775 | |
A | ทิม100LF | 2% | - | 3.5 " | 30 Degrees to 240 Degrees | ฿5,010 | |
A | TIM102-6ALF. | 2% | อลูมิเนียม | 6" | 0 Degrees to 120 Degrees | ฿7,226 | |
A | ทิม 104ALF. | 2% | - | 3.5 " | 30 Degrees to 180 Degrees | ฿5,775 | |
A | ทิม 105ALF. | 2% | อลูมิเนียม | 3.5 " | 30 องศาถึง 30 องศา 0 องศา | ฿5,775 | |
A | ทิม101LF | 2% | - | 3.5 " | -40 องศาถึง 110 องศา | ฿4,900 | |
A | ทิม 102ALF. | 2% | - | 3.5 " | 0 Degrees to 120 Degrees | ฿5,775 | |
A | ทิม 103ALF. | 2% | - | 3.5 " | 0 Degrees to 160 Degrees | ฿5,641 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถาดบริการอาหาร
- ข้อมูล / สาย LAN
- ตาข่ายสำหรับสัตว์ปีก
- เสียบเกจ
- แผ่นพื้นผิว
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- วัสดุตกแต่ง
- การเติมอากาศ
- APPROVED VENDOR โบลเวอร์เพลาเหล็ก
- JJ KELLER แผนภูมิจุด
- DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. ชุดซ่อม
- TENNSCO ชุดเสริมชั้นวางของ Z Line Series
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์ Midget ซีรี่ส์ OTM ออกฤทธิ์เร็ว
- NORTON ABRASIVES แปรงหลอดเกลียวคู่
- HUMBOLDT ตัวอย่างเครื่องตัดหญ้าพร้อมมีด
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS อุปกรณ์ท่อร้อยสาย
- BALDOR / DODGE DLH, หมอนบล็อคแบบทูโบลต์, ตลับลูกปืน