วินเทอร์ส ทิม105อัลฟ์ - เทอร์โมมิเตอร์อนาล็อก -40-110 องศา 1/2 นิ้ว Npt | 20jn82 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เครื่องมือวินเทอร์ส TIM105ALF. เทอร์โมมิเตอร์อนาล็อก -40-110 องศา 1/2 นิ้ว Npt | AF6TNP 20JN82

WINTERS INSTRUMENTS TIM105ALF. เทอร์โมมิเตอร์ อนาล็อก -40-110 องศา 1/2 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AF6TNP รุ่น : TIM105ALFอ้างไขว้: 20JN82
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
฿5,775 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดอุณหภูมิ
ความถูกต้อง2%
กรณีที่วัสดุอลูมิเนียม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อวารี-แองเกิล
ขนาดการเชื่อมต่อ3 / 4 "NPT
ใส่ของเหลวอินทรีย์
ลำต้นยาว3.5 "
ชั่วคราว พิสัย30 องศาถึง 30 องศา 0 องศา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.83
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)47.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS9025114000

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Vari-Angle Connection, Fully Adjustable, Graphite Filled Bulb Chamber

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องกรณีที่วัสดุลำต้นยาวชั่วคราว พิสัยราคา
เครื่องมือวินเทอร์ส TIM104LF เทอร์โมมิเตอร์อนาล็อก -40-110 องศา 1/2 นิ้ว Npt | AF6TNM 20JN80 ทิม104LF2%-3.5 "30 Degrees to 180 Degrees฿5,230
เครื่องดนตรีฤดูหนาว TIM105-6ALF. เทอร์โมมิเตอร์อนาล็อก -40-110 องศา 1/2 นิ้ว Npt | AF6TNN 20JN81 TIM105-6ALF.2%-6"30 องศาถึง 30 องศา 0 องศา฿9,052
เครื่องมือวินเทอร์ TIM105LF เทอร์โมมิเตอร์อนาล็อก -40-110 องศา 1/2 นิ้ว Npt | AF6TNQ 20JN83 ทิม105LF2%วาล็อกซ์ (R)3.5 "30 องศาถึง 30 องศา 0 องศา฿5,230
เครื่องมือวินเทอร์ส TIM100-6ALF. เทอร์โมมิเตอร์อนาล็อก -40-110 องศา 3/4 นิ้ว Npt | AF6UFE 20JN67 TIM100-6ALF.% + /-1-6"30 Degrees to 240 Degrees฿9,550
เครื่องมือวินเทอร์ส TIM100-6LF. เทอร์โมมิเตอร์อนาล็อก -40-110 องศา 3/4 นิ้ว Npt | AF6UFF 20JN68 TIM100-6LF.% + /-1-6"30 Degrees to 240 Degrees฿8,493
เครื่องมือวินเทอร์ส TIM100ALF. เทอร์โมมิเตอร์อนาล็อก -40-110 องศา 3/4 นิ้ว Npt | AF6UFG 20JN69 ทิม 100ALF.2%อลูมิเนียม3.530 Degrees to 240 Degrees฿5,775
เครื่องมือวินเทอร์ส TIM100LF เทอร์โมมิเตอร์อนาล็อก -40-110 องศา 3/4 นิ้ว Npt | AF6UFH 20JN70 ทิม100LF2%-3.5 "30 Degrees to 240 Degrees฿5,230

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WINTERS INSTRUMENTS TIM105ALF. เทอร์โมมิเตอร์ อนาล็อก -40-110 องศา 1/2 นิ้ว Npt
฿5,775 / หน่วย