สาย CAROL UL 444
สไตล์ | รุ่น | ประเภทประเภท | สีเสื้อ | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ภายนอก Dia. | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CP5.30.07 | 5E | สีน้ำเงิน | -10 องศาถึง 60 องศา C. | 0.18 " | 24 AWG | ฿7,789 | |
A | CP5.30.10 | 5E | สีเทา | -10 องศาถึง 60 องศา C. | 0.18 " | 24 AWG | ฿7,804 | |
B | CR6.30.07 | 6 | สีน้ำเงิน | -20 องศาถึง 75 องศา C. | 0.205 " | 23 AWG | ฿6,943 | |
C | CP6.30.10 | 6 | สีเทา | -20 องศาถึง 75 องศา C. | 0.2 " | 23 AWG | ฿11,901 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปั๊มลมลูกสูบ / ปั๊มสุญญากาศ
- กระเป๋าน้ำแข็ง
- การแข่งขัน HID High Bay
- เลื่อยแผง
- สายพานไดรฟ์เดี่ยว Inlet Square Housing Blowers
- การก่ออิฐ
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- การใส่เกียร์
- TOUGH GUY ไม้กวาดภารโรง
- AIR KING พัดลมหน้าต่าง
- KILLARK ปลั๊กและบูชพร้อมฟิตติ้ง NPT ตัวผู้และตัวเมีย
- TRITAN SBFL ซีรี่ส์ ตลับลูกปืนแบบติดหน้าแปลน 2 ตัว
- VULCAN HART การประกอบรถเข็น
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน EPDM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6-1/2 นิ้ว สีดำ
- THOMAS & BETTS Lugs ทองแดง
- MAGLINER ยาง
- MORSE DRUM แป้นสี่เหลี่ยม
- BOSTON GEAR 16 Diametral Pitch เธรดเดี่ยวสีบรอนซ์เฟืองตัวหนอน