TRITAN SBFL Series, ตลับลูกปืนแบบติดหน้าแปลน 2 ตัว
สไตล์ | รุ่น | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ขนาดสลักเกลียว | เจาะ Dia | ความจุโหลดแบบไดนามิก | รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SBLF202-10G | 1034 ปอนด์ | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 2158 ปอนด์ | 63.5mm | 8mm | 81mm | 56mm | ฿1,228 | |
A | SBLF201-8G | 1034 ปอนด์ | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 2158 ปอนด์ | 63.5mm | 8mm | 81mm | 56mm | ฿1,185 | |
B | SBFL202-10G | 1034 ปอนด์ | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2158 ปอนด์ | 76.5mm | 31mm | 99mm | 57mm | ฿1,162 | |
B | SBFL201-8G | 1034 ปอนด์ | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 2158 ปอนด์ | 76.5mm | 31mm | 99mm | 57mm | ฿1,246 | |
A | SBLF204-12G | 1494 ปอนด์ | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 2877 ปอนด์ | 71.5mm | 10mm | 90mm | 61mm | ฿1,250 | |
B | SBFL204-12G | 1494 ปอนด์ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 2877 ปอนด์ | 90mm | 33.3mm | 113mm | 60mm | ฿1,098 | |
A | SBLF205-16G | 1764 ปอนด์ | 5 / 16 " | 1" | 3147 ปอนด์ | 76mm | 10mm | 95mm | 64mm | ฿1,200 | |
B | SBFL205-16G | 1764 ปอนด์ | 3 / 8 " | 1" | 3147 ปอนด์ | 99mm | 35.8mm | 130mm | 68mm | ฿1,175 | |
A | SBLF206-19G | 2540 ปอนด์ | 3 / 8 " | 1.187 " | 4383 ปอนด์ | 90.5mm | 12mm | 113mm | 76mm | ฿1,579 | |
A | SBLF206-20G | 2540 ปอนด์ | 3 / 8 " | 1.25 " | 4383 ปอนด์ | 90.5mm | 12mm | 113mm | 76mm | ฿1,561 | |
B | SBFL206-20G | 2540 ปอนด์ | 3 / 8 " | 1.25 " | 4383 ปอนด์ | 117mm | 40.2mm | 148mm | 80mm | ฿1,425 | |
A | SBLF207-20G | 3439 ปอนด์ | 3 / 8 " | 1.25 " | 5777 ปอนด์ | 100mm | 12mm | 122mm | 89mm | ฿1,963 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่องระบายอากาศ
- บานเกล็ดไอดี
- แท่งดิน
- แพ็คน้ำแข็งที่ใช้ซ้ำได้
- วิทยุ CB
- ตู้
- วงล้อท่อ
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- 3M ที่อุดหูแบบใช้ซ้ำได้
- DAYTON ตัวดำเนินการปุ่มกดชั่วขณะ
- STEEL KING โครงตรงแผ่นดินไหว
- AMERICAN TORCH TIP เคล็ดลับการติดต่อ
- APPROVED VENDOR กรอมเม็ต บูน่าอัน
- HOBART เครื่องเชื่อมแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- ARLINGTON INDUSTRIES ฐานยึดพลาสติก
- DAYTON เครื่องเจียรสายพานและเครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ
- ULTRATECH คานกักเก็บแบบพิเศษ, Foam Wall Plus, Copolymer 2000
- BROWNING VF2E 200 Series Standard Duty ตลับลูกปืนเม็ดกลมติดตั้งหน้าแปลนสองกลอน