Tritan Sblf204-12g | แบริ่งหน้าแปลน 2-bolt Ball 3/4 Bore | 36uy01 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRITAN SBLF204-12G หน้าแปลนแบริ่ง 2-Bolt Ball 3/4 Bore | AH7JVZ 36UY01

TRITAN SBLF204-12G ตลับลูกปืนเม็ดกลม 2 รู 3/4 รู

In Stock
รายการ: AH7JVZ รุ่น: SBLF204-12Gอ้างไขว้: 36UY01
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
฿1,250 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งหน้าแปลน 2 โบลต์
ขนาดสลักเกลียว5 / 16 "
เจาะ Dia3 / 4 "
ความจุโหลดแบบไดนามิก2877 ปอนด์
เสร็จสิ้นทาสี
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
แทรกวัสดุ52100 โครเมี่ยมสตีล
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคชุดสกรู
การหล่อลื่นเชลล์อัลวาเนีย RL2 หรือ NLGI # 2 เทียบเท่า
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง71.5mm
ความสูงโดยรวม10mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ90mm
ความกว้างโดยรวม61mm
กำลังรับน้ำหนักคงที่1494 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.35
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกำลังรับน้ำหนักคงที่ขนาดสลักเกลียวเจาะ Diaความจุโหลดแบบไดนามิกรูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลางความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
TRITAN SBFL201-8G หน้าแปลนแบริ่ง 2-Bolt Ball 1/2 Bore | AH7JVR 36UX93 SBFL201-8G1034 ปอนด์3 / 8 "1 / 2 "2158 ปอนด์76.5mm31mm99mm57mm฿1,246
TRITAN SBFL202-10G หน้าแปลนแบริ่ง 2-Bolt Ball 5/8 Bore | AH7JVT 36UX94 SBFL202-10G1034 ปอนด์3 / 8 "5 / 8 "2158 ปอนด์76.5mm31mm99mm57mm฿1,162
TRITAN SBFL204-12G หน้าแปลนแบริ่ง 2-Bolt Ball 3/4 Bore | AH7JVU 36UX95 SBFL204-12G1494 ปอนด์3 / 8 "3 / 4 "2877 ปอนด์90mm33.3mm113mm60mm฿1,098
TRITAN SBFL205-16G แบริ่งหน้าแปลน 2-Bolt Ball 1 Bore | AH7JVV 36UX96 SBFL205-16G1764 ปอนด์3 / 8 "1"3147 ปอนด์99mm35.8mm130mm68mm฿1,175
TRITAN SBFL206-20G หน้าแปลนแบริ่ง 2-Bolt Ball 1-1 / 4 Bore | AH7JVW 36UX97 SBFL206-20G2540 ปอนด์3 / 8 "1.25 "4383 ปอนด์117mm40.2mm148mm80mm฿1,425
TRITAN SBLF201-8G หน้าแปลนแบริ่ง 2-Bolt Ball 1/2 Bore | AH7JVX 36UX98 SBLF201-8G1034 ปอนด์1 / 4 "1 / 2 "2158 ปอนด์63.5mm8mm81mm56mm฿1,185
TRITAN SBLF202-10G หน้าแปลนแบริ่ง 2-Bolt Ball 5/8 Bore | AH7JVY 36UX99 SBLF202-10G1034 ปอนด์1 / 4 "5 / 8 "2158 ปอนด์63.5mm8mm81mm56mm฿1,228

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRITAN SBLF204-12G ตลับลูกปืนเม็ดกลม 2 รู 3/4 รู
฿1,250 / หน่วย