KILLARK ปลั๊กและบูชพร้อมฟิตติ้ง NPT ตัวผู้และตัวเมีย
สไตล์ | รุ่น | ขนาดท่อ | การเชื่อมต่อ | ชิ้น | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RE31S | 1 ถึง 1/2 " | ชายกับหญิง | การลดบูช | 3 / 4 " | เหล็ก | ฿319 | |
A | R-31 | 1 ถึง 1/2 " | ชายกับหญิง | การลดบูช | 3 / 4 " | อลูมิเนียมทองแดงฟรี | ฿248 | |
A | R-32 | 1 ถึง 3/4 " | ชายกับหญิง | การลดบูช | 3 / 4 " | อลูมิเนียมทองแดงฟรี | ฿238 | |
A | RE32S | 1 ถึง 3/4 " | ชายกับหญิง | การลดบูช | 3 / 4 " | เหล็ก | ฿316 | |
B | ปลั๊ก -3 | 1" | ชาย | ปลั๊กปิดภาคเรียน | 5 / 8 " | เหล็ก | ฿346 | |
C | ถ้วย -3 | 1" | ชาย | ปลั๊กปิดภาคเรียน | 5 / 8 " | อลูมิเนียมทองแดงฟรี | ฿363 | |
A | R-53 | 1-1 / 2 ถึง 1 " | ชายกับหญิง | การลดบูช | 7 / 8 " | อลูมิเนียมทองแดงฟรี | ฿576 | |
D | RE53S | 1-1 / 2 ถึง 1 " | ชายกับหญิง | การลดบูช | 7 / 8 " | เหล็ก | ฿863 | |
E | ปลั๊ก 5 | 1-1 / 2 " | ชาย | ปลั๊กปิดภาคเรียน | 1" | เหล็ก | ฿863 | |
C | ถ้วย -5 | 1-1 / 2 " | ชาย | ปลั๊กปิดภาคเรียน | 1" | อลูมิเนียมทองแดงฟรี | ฿613 | |
C | ถ้วย -4 | 1-1 / 4 " | ชาย | ปลั๊กปิดภาคเรียน | 1" | อลูมิเนียมทองแดงฟรี | ฿500 | |
F | ปลั๊ก 4 | 1-1 / 4 " | ชาย | ปลั๊กปิดภาคเรียน | 1" | เหล็ก | ฿800 | |
G | ปลั๊ก 1 | 1 / 2 " | ชาย | ปลั๊กปิดภาคเรียน | 5 / 8 " | เหล็ก | ฿265 | |
C | ถ้วย -1 | 1 / 2 " | ชาย | ปลั๊กปิดภาคเรียน | 5 / 8 " | อลูมิเนียมทองแดงฟรี | ฿232 | |
A | R-63 | 2 ถึง 1 " | ชายกับหญิง | การลดบูช | 7 / 8 " | อลูมิเนียมทองแดงฟรี | ฿983 | |
H | RE63S | 2 ถึง 1 " | ชายกับหญิง | การลดบูช | 7 / 8 " | เหล็ก | ฿1,528 | |
I | R-65 | 2 ถึง 1-1 / 2 " | ชายกับหญิง | การลดบูช | 7 / 8 " | อลูมิเนียมทองแดงฟรี | ฿1,008 | |
J | RE65S | 2 ถึง 1-1 / 2 " | ชายกับหญิง | การลดบูช | 7 / 8 " | เหล็ก | ฿1,456 | |
K | ปลั๊ก 6 | 2" | ชาย | ปลั๊กปิดภาคเรียน | 1" | เหล็ก | ฿1,411 | |
L | ถ้วย -6 | 2" | ชาย | ปลั๊กปิดภาคเรียน | 1" | อลูมิเนียมทองแดงฟรี | ฿948 | |
A | R-21 | 3/4 ถึง 1/2 " | ชายกับหญิง | การลดบูช | 3 / 4 " | อลูมิเนียมทองแดงฟรี | ฿213 | |
A | RE21S | 3/4 ถึง 1/2 " | ชายกับหญิง | การลดบูช | 3 / 4 " | เหล็ก | ฿287 | |
C | ถ้วย -2 | 3 / 4 " | ชาย | ปลั๊กปิดภาคเรียน | 5 / 8 " | อลูมิเนียมทองแดงฟรี | ฿272 | |
M | ปลั๊ก 2 | 3 / 4 " | ชาย | ปลั๊กปิดภาคเรียน | 5 / 8 " | เหล็ก | ฿292 |
ปลั๊กและบูชพร้อมฟิตติ้ง NPT ตัวผู้และตัวเมีย
ปลั๊กและบูช Killark เหมาะอย่างยิ่งกับระบบท่อร้อยสายแบบแข็งหรือ IMC เพื่อเชื่อมต่อท่อร้อยสายสองท่อเข้าด้วยกันลดขนาดให้เล็กลงและปิดฮับท่อร้อยสายแบบเกลียว มีการกำหนดค่าด้วยการเชื่อมต่อแบบเกลียวตัวผู้กับตัวเมียและตัวผู้ที่ให้ความสมบูรณ์ของการรั่วซึมที่ดีและเหมาะสำหรับการใช้งานแรงดันต่ำ อุปกรณ์เหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กอลูมิเนียมหรือเหล็กกล้าเพื่อความต้านทานแรงดึงสูงและมีความยาว 5/8, 7/8, 3/4 และ 1 นิ้ว
Raptor Supplies ยังมี Killark หัวนม กับอุปกรณ์เชื่อมต่อชายกับชาย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปุ่ม Hex / Torx
- หมวก
- สวิตช์อีเธอร์เน็ต
- ล้อเลื่อนล้อคู่
- ไซโครมิเตอร์
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- อุปกรณ์ประปา
- โคมไฟไซต์งาน
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือทดสอบ HVAC
- HALLOWELL ตู้เสื้อผ้า Z Locker
- MADISON ปิดสวิตช์ระดับของเหลวที่เพิ่มขึ้น
- ABILITY ONE ถุงขยะโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น & Liners ม้วนแกน
- OSG 102 ฟลุตมือต๊าปตรง
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 3/16-12 Un
- DESIGNER'S EDGE ไฟรักษาความปลอดภัยการเคลื่อนไหว
- WESTWARD ตลับลูกปืน
- JOHNSON CONTROLS วาล์วสวิตชิ่งแอร์
- GATES สายพานตัว V มาตรฐาน ส่วน 2L
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ H-H1, ขนาด 818, เฟืองตัวหนอน Ironman