Killark Re53s | บูชลดขนาด | 2ne34 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KILLARK RE53S บูชลด | AF9JDG 2NE34

KILLARK RE53S การลดบูช

In Stock
รายการ: AF9JDG รุ่น: RE53Sข้ามอ้างอิง: 2NE34

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿863 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการลดบูช
สีเงิน
ขนาดท่อ1-1 / 2 ถึง 1 "
การเชื่อมต่อชายกับหญิง
ความยาว7 / 8 "
วัสดุเหล็ก
หมวดหมู่ย่อยปลั๊กและบูช
ชนิดภาพเขียนสถานที่อันตราย
UPC783936010892

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS7307995045

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อการเชื่อมต่อชิ้นความยาววัสดุราคา
KILLARK CUP-1 ปลั๊กปิดภาคเรียน 1/2 นิ้ว | AC2UUX 2MY84 ถ้วย -11 / 2 "ชายปลั๊กปิดภาคเรียน5 / 8 "อลูมิเนียมทองแดงฟรี฿232
KILLARK CUP-2 ปลั๊กปิดภาคเรียน 3/4 นิ้ว | AC2UUY 2MY 85 ถ้วย -23 / 4 "ชายปลั๊กปิดภาคเรียน5 / 8 "อลูมิเนียมทองแดงฟรี฿272
ปลั๊ก KILLARK CUP-3 แบบฝัง 1 นิ้ว | AC2UUZ 2MY86 ถ้วย -31"ชายปลั๊กปิดภาคเรียน5 / 8 "อลูมิเนียมทองแดงฟรี฿363
KILLARK CUP-4 ปลั๊กปิดภาคเรียน 1-1 / 4 นิ้ว | AC2UVA 2MY87 ถ้วย -41-1 / 4 "ชายปลั๊กปิดภาคเรียน1"อลูมิเนียมทองแดงฟรี฿500
KILLARK CUP-5 ปลั๊กปิดภาคเรียน 1-1 / 2 นิ้ว | AC2UVB 2MY88 ถ้วย -51-1 / 2 "ชายปลั๊กปิดภาคเรียน1"อลูมิเนียมทองแดงฟรี฿613
KILLARK CUP-6 ปลั๊กปิดภาคเรียน 2 นิ้ว | AC2UVC 2MY89 ถ้วย -62"ชายปลั๊กปิดภาคเรียน1"อลูมิเนียมทองแดงฟรี฿948
KILLARK PLUG1 ปลั๊กปิดภาคเรียน 1/2 นิ้ว | AC2VHG 2NB99 ปลั๊ก 11 / 2 "ชายปลั๊กปิดภาคเรียน5 / 8 "เหล็ก฿265

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KILLARK RE53S การลดบูช
฿863 / หน่วย