เครื่องจับเวลาแบบดิจิตอล Intermatic Hb880r การตั้งค่าเปิด/ปิดสูงสุด 14 รูปแบบ | 20xe90 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เครื่องจับเวลาดาราศาสตร์ INTERMATIC HB880R; ดำ 1000 วัตต์ 120 V 15 A | AF7EEF 20XE90

INTERMATIC HB880R นาฬิกาจับเวลาดาราศาสตร์; สีดำ 1000 วัตต์ 120 โวลต์ 15 แอมป์

In Stock
รายการ: AF7EEF รุ่น: HB880Rอ้างอิงไขว้: 20XE90
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
฿4,310 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสียบตัวจับเวลา
แอมป์15
ประเภทแบตเตอรี่AA อัลคาไลน์
สีBlack
ความลึก3"
ดิจิตอล / เครื่องกลดิจิตอล
HP ที่ 120V1/4
ความยาว5.5 "
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ14
สูงสุด การตั้งเวลา6 วัน 23 ชม. 59 นาที
นาที. การตั้งเวลานาที 1
ประเภทเต้ารับ(2) 5-15 ร
ภาชนะ2
สไตล์เสียบเข้าไป
ชนิดภาพเขียนของเล่นกลางแจ้ง
ประเภทของสวิตช์ดิจิตอล
UPC078275140134
แรงดันไฟฟ้า120
วัตต์1000
ความกว้าง568588 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.29
รหัส HS9107008000

รายละเอียดสินค้า:

  • มาพร้อมกับตัวเลือกการตั้งโปรแกรม 7 วันเต็ม (นาฬิกาดาราศาสตร์การปรับ DST อัตโนมัติและโหมดสุ่ม) เหมาะสำหรับการควบคุมไฟ LED และ CFL ปั๊มชลประทานเครื่องทำความร้อนบล็อกเครื่องยนต์และเครื่องเติมอากาศ
  • ระบบปรับเวลาออมแสง (DST) ในปุ่มปลั๊กอินช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานอัตโนมัติที่รวดเร็วและง่ายดาย
  • ตู้ภายนอกที่มีเต้ารับต่อสายดิน XNUMX ตัวสำหรับกันฝน
  • 14 เหตุการณ์ที่ตั้งโปรแกรมเปิด / ปิดได้และปลั๊ก 3 แฉกที่ต่ออยู่บนสายยาว 24 นิ้ว
  • สามารถเสียบเข้ากับเต้ารับที่ผนังได้โดยตรง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การตั้งเวลาแอมป์ประเภทแบตเตอรี่นาที. การตั้งเวลาชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าวัตต์ความกว้างราคา
INTERMATIC HB112 ตัวจับเวลาแบบกลไก 240V 15A Plug In | AF7EEA 20XE84 HB11223 ชม. 30 นาที15-นาที 30ในร่ม2403750568588 "฿1,506
INTERMATIC HB113 ตัวจับเวลาแบบกลไก 120V 20A Plug In | AF7EEB 20XE85 HB11323 ชม. 30 นาที20-นาที 30ในร่ม1202500568588 "฿1,949
INTERMATIC HB114 ตัวจับเวลาแบบกลไก 240V 20A Plug In | AF7EEC 20XE86 HB11423 ชม. 30 นาที20-นาที 30ในร่ม2405000568588 "฿1,938
INTERMATIC TN311 เครื่องตั้งเวลาแบบปลั๊กอินเชิงกล, สีขาว, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 ชม. 30 นาที15-นาที 30ในร่ม1201750568674 "฿1,218
INTERMATIC DT620 Grounded Timer, โปรแกรม 28 เหตุการณ์, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 วัน 23 ชม. 59 นาที15SR44 ซิลเวอร์ออกไซด์นาที 1ในร่ม1201000568675 "฿3,317
INTERMATIC TN111RM40 เครื่องตั้งเวลานอกอาคาร, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88 TN111RM4023 ชม. 30 นาที9.5-นาที 30-120 VAC11853"฿1,115

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTERMATIC HB880R นาฬิกาจับเวลาดาราศาสตร์; สีดำ 1000 วัตต์ 120 โวลต์ 15 แอมป์
฿4,310 / หน่วย