Intermatic Hb112 | นาฬิกาจับเวลาแบบกลไก 240v 15a เสียบปลั๊ก | 20xe84 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INTERMATIC HB112 ตัวจับเวลาแบบกลไก 240V 15A Plug In | AF7EEA 20XE84

INTERMATIC HB112 เครื่องตั้งเวลาเชิงกล 240V 15A Plug In

In Stock
รายการ: AF7EEA รุ่น: HB112อ้างอิงไขว้: 20XE84
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
฿1,506 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสียบตัวจับเวลา
แอมป์15
สีขาว
ความลึก3"
ดิจิตอล / เครื่องกลเชิงกล
HP ที่ 240V2
ความยาว3"
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ2
สูงสุด การตั้งเวลา23 ชม. 30 นาที
นาที. การตั้งเวลานาที 30
ประเภทเต้ารับ6-15R
ภาชนะ1
สไตล์เสียบเข้าไป
ชนิดภาพเขียนในร่ม
ประเภทของสวิตช์เชิงกล
UPC078275135192
แรงดันไฟฟ้า240
วัตต์3750
ความกว้าง568588 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS9107008000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การตั้งเวลาแอมป์ประเภทแบตเตอรี่นาที. การตั้งเวลาชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าวัตต์ความกว้างราคา
INTERMATIC HB113 ตัวจับเวลาแบบกลไก 120V 20A Plug In | AF7EEB 20XE85 HB11323 ชม. 30 นาที20-นาที 30ในร่ม1202500568588 "฿1,949
INTERMATIC HB114 ตัวจับเวลาแบบกลไก 240V 20A Plug In | AF7EEC 20XE86 HB11423 ชม. 30 นาที20-นาที 30ในร่ม2405000568588 "฿1,938
INTERMATIC TN311 เครื่องตั้งเวลาแบบปลั๊กอินเชิงกล, สีขาว, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 ชม. 30 นาที15-นาที 30ในร่ม1201750568674 "฿1,218
INTERMATIC DT620 Grounded Timer, โปรแกรม 28 เหตุการณ์, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 วัน 23 ชม. 59 นาที15SR44 ซิลเวอร์ออกไซด์นาที 1ในร่ม1201000568675 "฿3,317
เครื่องจับเวลาดาราศาสตร์ INTERMATIC HB880R; ดำ 1000 วัตต์ 120 V 15 A | AF7EEF 20XE90 HB880R6 วัน 23 ชม. 59 นาที15AA อัลคาไลน์นาที 1ของเล่นกลางแจ้ง1201000568588 "฿4,310
INTERMATIC TN111RM40 เครื่องตั้งเวลานอกอาคาร, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88 TN111RM4023 ชม. 30 นาที9.5-นาที 30-120 VAC11853"฿1,115

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTERMATIC HB112 เครื่องตั้งเวลาเชิงกล 240V 15A Plug In
฿1,506 / หน่วย