ตัวจับเวลากลางแจ้ง Intermatic ; Tn111rm40; ปลั๊กอิน | 20xe88 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INTERMATIC TN111RM40 เครื่องตั้งเวลานอกอาคาร, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88

INTERMATIC TN111RM40 เครื่องตั้งเวลากลางแจ้ง, 120 V, 9.5 A, SPST

In Stock
รายการ: AG9MKA รุ่น: TN111RM40อ้างอิงไขว้: 20XE88
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
฿1,115 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสียบตัวจับเวลา
แอมป์9.5
สีBlack
ความลึก3"
ดิจิตอล / เครื่องกลเชิงกล
ความยาว4"
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ2
สูงสุด การตั้งเวลา23 ชม. 30 นาที
นาที. การตั้งเวลานาที 30
ประเภทเต้ารับ1-15R
ภาชนะ1
สไตล์เสียบเข้าไป
ประเภทของสวิตช์เชิงกล
UPC078275097384
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
วัตต์1185
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

Intermatic TN111RM40 เป็นหลอดไฟและตัวจับเวลาอุปกรณ์ขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับระบบไฟฟลูออเรสเซนต์ หลอดไส้ และระบบไฟภายนอกอาคารอื่นๆ โดดเด่นด้วยแสงแนวนอนที่สามารถควบคุมได้ด้วยการเปิด/ปิดสองเหตุการณ์ที่แตกต่างกันทุกวันด้วยตัวจับเวลากลางแจ้ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • Intermatic TN111RM40 ตัวจับเวลาแบบกลไกกลางแจ้ง 24 ชั่วโมงได้รับการจัดอันดับสำหรับการติดตั้งในกล่องหุ้มหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันต่ำ Type 3R และเหมาะสำหรับเครื่องเติมอากาศ น้ำพุ และเครื่องทำความร้อนบล็อกเครื่องยนต์
  • มีการตั้งค่าเปิด / ปิด 2 ครั้งต่อวันโดยใช้ trippers ที่ถอดออกได้ในขณะที่ยังคงอำนวยความสะดวกในการเพิ่มกิจกรรมเปิด / ปิดเพิ่มเติมด้วย trippers พิเศษ
  • มีช่องเสียบโพลาไรซ์แบบ 2 ขาและแบบปรับเอง

มาตรฐานและการรับรอง:

  • CSA
  • UL

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ตัวจับเวลาสามประเภทหลักคืออะไร

A. ตัวจับเวลา PLC สามประเภทหลัก ๆ ได้แก่ on-delay, off-delay และ retentive on-delay

Q. ตัวจับเวลาปลั๊กอินกินไฟเท่าไหร่?

A. ตัวจับเวลาแบบกลไกเฉลี่ยใช้ 1 วัตต์ต่อชั่วโมง ซึ่งแปลเป็น 24 วัตต์ต่อวัน โดยปกติ ตัวจับเวลาแบบดิจิตอลจะใช้พลังงานมากกว่าเล็กน้อย ใช้พลังงานประมาณ 2 วัตต์ต่อชั่วโมงที่นี่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การตั้งเวลาแอมป์ประเภทแบตเตอรี่นาที. การตั้งเวลาชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าวัตต์ความกว้างราคา
INTERMATIC HB112 ตัวจับเวลาแบบกลไก 240V 15A Plug In | AF7EEA 20XE84 HB11223 ชม. 30 นาที15-นาที 30ในร่ม2403750568588 "฿1,506
INTERMATIC HB113 ตัวจับเวลาแบบกลไก 120V 20A Plug In | AF7EEB 20XE85 HB11323 ชม. 30 นาที20-นาที 30ในร่ม1202500568588 "฿1,949
INTERMATIC HB114 ตัวจับเวลาแบบกลไก 240V 20A Plug In | AF7EEC 20XE86 HB11423 ชม. 30 นาที20-นาที 30ในร่ม2405000568588 "฿1,938
INTERMATIC TN311 เครื่องตั้งเวลาแบบปลั๊กอินเชิงกล, สีขาว, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 ชม. 30 นาที15-นาที 30ในร่ม1201750568674 "฿1,218
INTERMATIC DT620 Grounded Timer, โปรแกรม 28 เหตุการณ์, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 วัน 23 ชม. 59 นาที15SR44 ซิลเวอร์ออกไซด์นาที 1ในร่ม1201000568675 "฿3,317
เครื่องจับเวลาดาราศาสตร์ INTERMATIC HB880R; ดำ 1000 วัตต์ 120 V 15 A | AF7EEF 20XE90 HB880R6 วัน 23 ชม. 59 นาที15AA อัลคาไลน์นาที 1ของเล่นกลางแจ้ง1201000568588 "฿4,310

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTERMATIC TN111RM40 เครื่องตั้งเวลากลางแจ้ง, 120 V, 9.5 A, SPST
฿1,115 / หน่วย