Intermatic Tn311 เครื่องตั้งเวลาแบบกลไกภายในอาคาร 24 ชั่วโมง | 20xe87 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INTERMATIC TN311 เครื่องตั้งเวลาแบบปลั๊กอินเชิงกล, สีขาว, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87

INTERMATIC TN311 เครื่องตั้งเวลาแบบปลั๊กอินเชิงกล, สีขาว, 15 A, 120 V

In Stock
รายการ: AF7EED รุ่น: TN311อ้างอิงไขว้: 20XE87
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
฿1,403 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสียบตัวจับเวลา
แอมป์15
สีขาว
ความลึก3-13 / 64 "
ดิจิตอล / เครื่องกลเชิงกล
HP ที่ 120V1
ความยาว3 13 / 64 "
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ3
สูงสุด การตั้งเวลา23 ชม. 30 นาที
นาที. การตั้งเวลานาที 30
ประเภทเต้ารับ5-15R
ภาชนะ1
สไตล์เสียบเข้าไป
ชนิดภาพเขียนในร่ม
ประเภทของสวิตช์เชิงกล
แรงดันไฟฟ้า120
วัตต์1750
ความกว้าง568674 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS9107008000

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัวจับเวลาแบบกลไกในอาคาร 24 ชั่วโมงใช้สำหรับควบคุมเครื่องปรับอากาศ 120 V โดยอัตโนมัติคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องทำความร้อนและโคมไฟโลหะเฮไลด์
  • มีสวิตช์ลบล้างแบบแมนนวลที่ไม่เปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและให้การตั้งค่าเปิด / ปิด 3 ครั้งต่อวัน
  • มาพร้อมกับปลั๊กสายดินสามสายและเต้าเสียบเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การตั้งเวลาแอมป์ประเภทแบตเตอรี่นาที. การตั้งเวลาชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าวัตต์ความกว้างราคา
INTERMATIC HB112 ตัวจับเวลาแบบกลไก 240V 15A Plug In | AF7EEA 20XE84 HB11223 ชม. 30 นาที15-นาที 30ในร่ม2403750568588 "฿1,736
INTERMATIC HB113 ตัวจับเวลาแบบกลไก 120V 20A Plug In | AF7EEB 20XE85 HB11323 ชม. 30 นาที20-นาที 30ในร่ม1202500568588 "฿2,153
INTERMATIC HB114 ตัวจับเวลาแบบกลไก 240V 20A Plug In | AF7EEC 20XE86 HB11423 ชม. 30 นาที20-นาที 30ในร่ม2405000568588 "฿1,940
INTERMATIC DT620 Grounded Timer, โปรแกรม 28 เหตุการณ์, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 วัน 23 ชม. 59 นาที15SR44 ซิลเวอร์ออกไซด์นาที 1ในร่ม1201000568675 "฿3,697
เครื่องจับเวลาดาราศาสตร์ INTERMATIC HB880R; ดำ 1000 วัตต์ 120 V 15 A | AF7EEF 20XE90 HB880R6 วัน 23 ชม. 59 นาที15AA อัลคาไลน์นาที 1ของเล่นกลางแจ้ง1201000568588 "฿4,310
INTERMATIC TN111RM40 เครื่องตั้งเวลานอกอาคาร, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88 TN111RM4023 ชม. 30 นาที9.5-นาที 30-120 VAC11853"฿1,167

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTERMATIC TN311 เครื่องตั้งเวลาแบบปลั๊กอินเชิงกล, สีขาว, 15 A, 120 V
฿1,403 / หน่วย