DAYTON เครื่องทำความร้อนยูนิตผนังและฝ้าเพดานไฮโดรนิกแนวตั้งแบบแขวน
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | Air Flow | แอมป์ | ความลึก | ความสูง | มอเตอร์ HP | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5PV 63 | 18.25 " | 595 cfm | 1.2 | 18.25 " | 10.75 " | 1/40 | 1 | 115 | ฿53,754 | |
A | 5PV 66 | 21.25 " | 989 cfm | 2.1 | 21.25 " | 11.125 " | 1/20 | 1 | 115 | ฿55,362 | |
A | 5PV 68 | 21.25 " | 1200 cfm | 2.1 | 21.25 " | 11.625 " | 1/20 | 1 | 115 | ฿69,077 | |
A | 5PV 54 | 25.25 " | 1490 cfm | 1.2 | 25.25 " | 12.13 " | 1/8 | 1 | 115 | ฿71,014 | |
A | 5PV 55 | 25.25 " | 1790 cfm | 2.3 | 25.25 " | 12.75 " | 1/6 | 1 | 115 | ฿77,834 | |
A | 5PV 57 | 29.5 " | 2620 cfm | 2.3 | 29.5 " | 14.13 " | 1/6 | 1 | 115 | ฿89,714 | |
A | 5PV 56 | 29.5 " | 2220 cfm | 2.3 | 29.5 " | 13.625 " | 1/6 | 1 | 115 | ฿84,295 | |
A | 5PV 59 | 37.5 " | 4180 cfm | 3.6 | 37.5 " | 5.125 " | 1/4 | 1 | 115 | ฿150,621 | |
A | 5PV 61 | 37.5 " | 5210 cfm | 3.2 | 37.5 " | 16.75 " | 3/4 | 3 | 230/460 | ฿176,012 | |
A | 5PV 60 | 37.5 " | 4430 cfm | 5.4 | 37.5 " | 15.25 " | 1/2 | 1 | 115 | ฿157,214 | |
A | 5PV 62 | 37.5 " | 6140 cfm | 3.2 | 37.5 " | 17.625 " | 3/4 | 3 | 230/460 | ฿201,684 | |
A | 5PV 64 | 42 " | 8020 cfm | 5.00 | 42 " | 17.25 " | 1.5 | 3 | 230/460 | ฿285,667 | |
A | 5PV 67 | 42 " | 11,000 cfm | 9.8 | 42 " | 24.25 " | 3 | 3 | 230/460 | ฿397,580 | |
A | 5PV 65 | 42 " | 9450 cfm | 5.00 | 42 " | 20.75 " | 1.5 | 3 | 230/460 | ฿354,094 |
เครื่องทำความร้อนแบบติดผนังและเพดานแบบ Hydronic แนวตั้งที่ถูกระงับ
ชุดฮีตเตอร์ไฮโดรนิกแนวตั้งแบบลอยตัวของ Dayton ให้ความร้อนหลักหรือเสริมโดยการผลักและกระจายลมร้อน พวกเขาแขวนจากผนังหรือเพดานเพื่อกระจายอากาศอย่างสม่ำเสมอ หน่วยเหล่านี้กักเก็บน้ำ ซึ่งถูกให้ความร้อนโดยการส่งกระแสผ่านขดลวดสี่เหลี่ยมและหมุนเวียนด้วยอัตราสูงสุด 75 PSI มีมอเตอร์แบบปิดสนิทที่สามารถผลิตกำลังขับสูงสุด 3 แรงม้า ชุดฮีตเตอร์อยู่ในรายการ ETL & ETLc และเป็นไปตามมาตรฐาน OSHA เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย เลือกจากเครื่องทำความร้อนแบบยูนิตที่หลากหลาย มีให้เลือกทั้งแบบเฟสเดียวและสามเฟส Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Tiedown อุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์ปืนกาว
- การรักษาความปลอดภัย / การติดตั้งไฟบริเวณ
- ตู้ฆ่าเชื้อโรคในแว่นตา
- เครื่องวัดความเครียดจากความร้อน
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- พาวเวอร์ซัพพลาย
- เครื่องครัวและการเตรียมอาหาร
- อุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์
- การแข่งขันในร่ม
- STRONG HOLD ถังขยะและตู้ลิ้นชัก
- STARRETT ชุดสี่เหลี่ยมผสม
- APPROVED VENDOR ตัวยึดอิเล็กโทรดพร้อมเครื่องเชื่อมอาร์ค
- IGUS ปลอกลูกปืน 7/8 นิ้ว
- BRADY 5905 ซีรี่ส์, ป้ายหมายเลข
- VULCAN HART ไก่เนื้อสูง
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ราวแขวน
- Cementex USA ไขควงออฟเซ็ท
- OSG โคบอลต์เอ็นมิลส์
- EMPIRE เครื่องช่วยหายใจกังหัน