DAYTON 5PV64 Hydronic Unit Heater 42 นิ้ว D ความกว้าง 42 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์หน่วย Hydronic |
Air Flow | 8020 cfm |
ทิศทางการไหลของอากาศ | แนวตั้ง |
แอมป์ | 5.00 |
ความลึก | 42 " |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | น้ำ / ไอน้ำ |
ความสูง | 17.25 " |
Hz | 60 |
ทางเข้า / ทางออก NPT | 2-1 / 2 " |
สูงสุด ปฏิบัติการ PSI | 75 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 320 องศา F |
ตู้มอเตอร์ | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
ความสูงของการติดตั้ง | 29 ฟุต |
เอาต์พุตที่ 2 PSI Steam | 496,000 บาท |
เอาท์พุทที่น้ำ 200 F | 368,100 บาท |
ระยะ | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
ความกว้าง | 42 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 121.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 106.68 |
รหัส HS | 8516290090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | Air Flow | แอมป์ | ความลึก | ความสูง | มอเตอร์ HP | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PV 54 | 25.25 " | 1490 cfm | 1.2 | 25.25 " | 12.13 " | 1/8 | 1 | 115 | ฿71,014 | |
5PV 55 | 25.25 " | 1790 cfm | 2.3 | 25.25 " | 12.75 " | 1/6 | 1 | 115 | ฿77,834 | |
5PV 56 | 29.5 " | 2220 cfm | 2.3 | 29.5 " | 13.625 " | 1/6 | 1 | 115 | ฿84,295 | |
5PV 57 | 29.5 " | 2620 cfm | 2.3 | 29.5 " | 14.13 " | 1/6 | 1 | 115 | ฿89,714 | |
5PV 59 | 37.5 " | 4180 cfm | 3.6 | 37.5 " | 5.125 " | 1/4 | 1 | 115 | ฿150,621 | |
5PV 60 | 37.5 " | 4430 cfm | 5.4 | 37.5 " | 15.25 " | 1/2 | 1 | 115 | ฿157,214 | |
5PV 61 | 37.5 " | 5210 cfm | 3.2 | 37.5 " | 16.75 " | 3/4 | 3 | 230/460 | ฿176,012 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.