DAYTON ระบบตรวจจับน้ำและระบบปิด
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ความยาวสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29NU61 | หน้าแปลน | ABS แรงกระแทกสูงวาล์วสแตนเลส | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4" | 12ft | ฿74,046 | |
A | 29NU62 | หน้าแปลน | ABS แรงกระแทกสูงวาล์วสแตนเลส | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5" | 12ft | ฿93,589 | |
A | 29NU59 | หน้าแปลน | ABS แรงกระแทกสูงวาล์วสแตนเลส | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.5 " | 12ft | ฿72,885 | |
A | 29NU63 | หน้าแปลน | ABS แรงกระแทกสูงวาล์วสแตนเลส | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6" | 12ft | ฿99,330 | |
A | 29NU60 | หน้าแปลน | ABS แรงกระแทกสูงวาล์วสแตนเลส | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3" | 12ft | ฿72,949 | |
A | 29NU58 | หน้าแปลน | ABS แรงกระแทกสูงวาล์วสแตนเลส | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | 12ft | ฿71,917 | |
B | 29NU56 | ชุดที่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้าและเครื่องกล | ABS แรงกระแทกสูงวาล์วทองเหลือง | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6" | การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | ฿155,190 | |
B | 29NU55 | ชุดที่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้าและเครื่องกล | ABS แรงกระแทกสูงวาล์วทองเหลือง | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5" | การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | ฿149,435 | |
B | 29NU51 | ชุดที่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้าและเครื่องกล | ABS แรงกระแทกสูงวาล์วทองเหลือง | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | ฿182,376 | |
B | 29NU50 | ชุดที่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้าและเครื่องกล | ABS แรงกระแทกสูงวาล์วทองเหลือง | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | ฿138,439 | |
C | 29NU65 | NPT | ABS แรงกระแทกสูงวาล์วสแตนเลส | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | 12ft | ฿29,347 |
ระบบตรวจจับน้ำและระบบปิด
ระบบตรวจจับและปิดน้ำของ Dayton ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับสิ่งอำนวยความสะดวกจากความเสียหายของน้ำเนื่องจากการรั่วไหลหรือการระเบิดของเครื่องทำน้ำอุ่นโดยไม่คาดคิด ระบบเหล่านี้มักใช้กับอุปกรณ์ที่ป้อนน้ำ เช่น ระบบกรองน้ำ เครื่องซักผ้า ตู้ปลา และอื่นๆ เลือกจากระบบตรวจจับและปิดน้ำที่มีจำหน่ายในท่อขนาด 1.5, 2, 4, 5 และ 6 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แท่นวางสินค้าและรางประตู
- ไฟและควันที่ทำให้ชื้น
- เครื่องมือเชื่อม
- สถานี 5S Red Tag
- เครื่องตรวจจับฟ้าผ่า
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- มัดและรอก
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- คู่มือการใช้งาน
- INTERMATIC โฟโตคอนโทรลล็อคการติดตั้ง
- FLAREALERT ไฟถนน LED
- OMRON สวิตซ์สแน็ปแอคทูเอเตอร์แบบลูกสูบสปริงแบบบาง
- TRI-ARC หน่วยบันได
- ENPAC หลังคารั่ว Diverter
- HARRINGTON NERP Series รอกโซ่ไฟฟ้าลิฟท์ 15 ฟุต
- KERN AND SOHN เอกสารเครื่องพิมพ์
- FINISH 1ST แผ่นบอร์ดไฟล์ PSA
- MANITOWOC ตู้น้ำแข็ง / น้ำ
- VESTIL ขาตั้ง Step-Mate แบบปรับได้ซีรีส์ ASP