DAYTON 29NU51 ระบบตรวจจับและปิดสัญญาณเตือน 120V
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบตรวจจับและสัญญาณเตือนปิด |
แอมป์ | 2.0 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ชุดที่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้าและเครื่องกล |
วัสดุ | ABS แรงกระแทกสูงวาล์วทองเหลือง |
แม็กซ์ ความดัน | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 2" |
ความยาวสายไฟ | การเชื่อมต่อเทอร์มินัล |
เอาท์พุทรีเลย์ | อนาล็อก |
ปิด | ไม่ |
ชั่วคราว พิสัย | -4 องศาถึง 104 องศา F |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ความยาวสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29NU50 | ชุดที่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้าและเครื่องกล | ABS แรงกระแทกสูงวาล์วทองเหลือง | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | ฿197,770 | |
29NU55 | ชุดที่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้าและเครื่องกล | ABS แรงกระแทกสูงวาล์วทองเหลือง | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5" | การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | ฿213,478 | |
29NU56 | ชุดที่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้าและเครื่องกล | ABS แรงกระแทกสูงวาล์วทองเหลือง | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6" | การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | ฿221,700 | |
29NU58 | หน้าแปลน | ABS แรงกระแทกสูงวาล์วสแตนเลส | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | 12ft | ฿102,739 | |
29NU59 | หน้าแปลน | ABS แรงกระแทกสูงวาล์วสแตนเลส | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.5 " | 12ft | ฿104,121 | |
29NU60 | หน้าแปลน | ABS แรงกระแทกสูงวาล์วสแตนเลส | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3" | 12ft | ฿104,213 | |
29NU61 | หน้าแปลน | ABS แรงกระแทกสูงวาล์วสแตนเลส | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4" | 12ft | ฿105,780 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.