STAFFORD MFG Signature Series, One Piece Split Left Hand ACME ปลอกเพลาแบบเกลียว
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11L108 | 1 1/2 "-4 | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ฿7,358 | RFQ
|
A | 11L104 | 1 1/4 "-5 | 2.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 11L102 | 1 1/8 "-5 | 2.375 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 11L112 | 1 3/4 "-4 | 3.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | RFQ
|
A | 11L106 | 1 3/8 "-4 | 2.625 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 11L100 | 1-5 | 2.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ฿1,609 | RFQ
|
A | 11L008 | 1 / 2 "-10 | 1.313 " | 10-32 x 1/2 | 0.500 " | ฿1,513 | RFQ
|
A | 11L208 | 2 1/2 "-3 | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | RFQ
|
A | 11L204 | 2 1/4 "-3 | 3.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | RFQ
|
A | 11L200 | 2-4 | 3.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | RFQ
|
A | 11L012 | 3 / 4 "-6 | 2" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ฿1,451 | RFQ
|
A | 11L006 | 3 / 8 "-12 | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 11L010 | 5 / 8 "-8 | 1.625 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 11L014 | 7 / 8 "-6 | 2.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
A | 11L007 | 7 / 16 "-12 | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.500 " | - | RFQ
|
ซีรีส์ซิกเนเจอร์ ปลอกคอเพลาเกลียว ACME แบบแยกชิ้นซ้ายชิ้นเดียว
ปลอกเพลา Stafford MFG Signature Series ยึดและปรับส่วนประกอบอย่างแน่นหนาบนเพลาแบบเกลียวด้วยด้าย ACME ทางซ้าย ปลอกเพลาเกลียว ACME แบบแยกเป็นชิ้นเดียวทางซ้ายเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กพร้อมผิวเคลือบออกไซด์สีดำเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้ ปลอกคอเหล่านี้เหมาะสำหรับการจำกัดระยะชักและการดึงสปริง พวกเขามีสกรูโลหะผสมเหล็กเพื่อลดความเสี่ยงของการคลายหรือลื่นไถล มีจำหน่ายในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตั้งแต่ 1.125 ถึง 4 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล้อขัดและสับ
- กุญแจคล้องกุญแจ
- Power Mitre Saw อุปกรณ์เสริม
- ที่หนีบแบตเตอรี่
- การควบคุมอาคารอัตโนมัติ
- วัสดุเครื่องจักร
- ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก
- การแข่งขันในร่ม
- เครื่องทำความเย็นและเครื่องดื่มแบบพกพา
- หลังคา
- WIREMOLD Raceway Fitting สำหรับ 2400D Raceway
- DAYTON มอเตอร์เอนกประสงค์ 1/2 แรงม้า แบบสามเฟส
- STANLEY การจัดประเภทลวดเย็บ / แบรดแคบ
- OTC TOOLS ตลับย้อมอเนกประสงค์
- DURHAM MANUFACTURING รถบรรทุกแพลตฟอร์ม, ล็อคพื้น
- HOFFMAN Spectra Cool G52 Series เครื่องปรับอากาศป้องกันการกัดกร่อน
- ANVIL สกรูหัวจมหกเหลี่ยม
- 80/20 โปรไฟล์ 10 Series 1030 การอัดขึ้นรูปแบบ T-Slotted
- MORSE CUTTING TOOLS เครื่องเจาะ HSS/Co รุ่น 1344
- APPLETON ELECTRIC ชุดเคเบิลแกลนด์ตำแหน่งอันตราย