STAFFORD MFG 11L200 ปลอกเพลาเกลียว, เกลียว LH, แยก 1 ชิ้น, แบบแคลมป์, รู 2-4 นิ้ว, เหล็ก
รายการ: CJ6FPX
รุ่น: 11L200
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 2-4 |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1215 |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 3.500 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 3 / 8-24 x 1 |
ชนิดภาพเขียน | อคส.ซ้ายมือ |
ความกว้าง | 1" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
11L006 | 3 / 8 "-12 | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.500 " | - | RFQ
|
11L007 | 7 / 16 "-12 | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.500 " | - | RFQ
|
11L008 | 1 / 2 "-10 | 1.313 " | 10-32 x 1/2 | 0.500 " | ฿1,513 | RFQ
|
11L010 | 5 / 8 "-8 | 1.625 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
11L012 | 3 / 4 "-6 | 2" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ฿1,451 | RFQ
|
11L014 | 7 / 8 "-6 | 2.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
11L100 | 1-5 | 2.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ฿1,609 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.